カーコンパウンド :「車用ワックス」の検索結果

コンパウンドは、金属などの表面を研磨して傷などを消すために使われる研磨剤。塗装下地を作るためのものや、塗装後の塗膜を整える目的などに使われます。液体タイプと粉末タイプの製品がありますが、基本的な研磨性能に違いはありません。研磨する対象によってコンパウンドの粒子の堅さ、粒子の大きさが違います。表面処理のほかにも、付着した汚れの除去や、ガラス面に付着した油膜を取り除くための製品もあり、メンテナンスに欠かせないケミカルです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MH184 キズ消しスプレー 武蔵ホルト 動画あり
ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
形状ムース状 粒度2~5μ 質量(g)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量133mL 危険物の性状非水溶性
1本(150g)
1,398 税込1,538
当日出荷

女性や補修初心者にも使いやすい車のキズ消しセットです。ボディの磨きキズやスリキズを消し、ワックスも同時に掛かります。
セット内容ツヤ出し25g+キズ消し15g 危険物の類別非危険物
1セット
639 税込703
5日以内出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります