117件中 81~117件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「目の粗さ」から絞り込む
J06020 ドア・ルーフのモール復元剤 クリスタルプロセス 動画あり
あきらめていた欧州車のメッキモール部分に発生する頑固な白い斑点(水サビ)を簡単除去することができる優れもの。さらに別売のハンディフェルトを使用するともっと早く除去できます。
用途タイヤ・ホイール・モール用 仕様油性 目の粗さ超微粒子 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

クリスタルプロセススーパー研磨 中目
15μm又は10μmで研磨した塗装面を瞬時に整えることができ、ホワイト・シルバー色では仕上げまでこなすことができる優れもの。
用途キズ取り~仕上げ 仕様水性・ノンシリコン タイプ液状 目の粗さ中目 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装後の艶出し用コンパウンド、ネルクロス付き。タッチガン塗装後の小範囲の艶出しに最適。
容量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×20×200. 危険物の類別非危険物
1個(20g)
499 税込549
4日以内出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。特別に開発された研磨粒子により、ラッカー塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れを除去します。
用途自動車やバイクの塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れの除去に。こびりついた虫の死骸や鳥のフンの跡の修復に。 成分研磨材(30%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1929-36 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。微細な研磨粒子を使用した特殊な研磨剤で、アノダイズド・アルミニウム(アルマイト)の汚れを落とし、最適な状態に仕上げます。パーツメーカー、LSL Motorradtechnik社(ドイツ)と共同開発した製品です。
用途アノダイズド・アルミニウム(アルマイト)の汚れ落とし、メンテナンスに。 成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1927-99 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

AUTOSOL(オートゾル)アルミニウムポリッシュ
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。アルミニウムに特化して特別に配合した成分により、アルミニウムを傷つけたり、くすませたりすることなく、表面を高光沢に仕上げます。
用途コーティングされていないアルミニウムの汚れ落としや、つや出しに。 成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1927-98 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

MH967 サビ落としラクラクパット 武蔵ホルト 動画あり
砥材をコーティングした高強度な繊維で頑固なサビを削り落とします。 目詰まりしにくく効率良くサビ落とし作業ができます。 柔軟性とクッション性があり曲面のサビ落としにも便利 耐水性、耐油性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
粒度#120 寸法(高さH×幅W)(mm)115×75 危険物の類別非危険物
1個(2枚)
619 税込681
4日以内出荷

カラータッチ補修をよりキレイに仕上げる便利な3点セット
危険物の類別非危険物
1セット
539 税込593
4日以内出荷

特殊ポリマー配合。汚れの付着を防止し、光沢ボディを作り出す。軽い拭き取りでカンタン。
危険物の類別非危険物
1個
649 税込714
4日以内出荷

ボディのキズ消し、水アカ除去、ヘッドライトの黄ばみ除去、油膜落としなど、幅広く使えるマルチコンパウンド。
用途自動車外装の塗装・ガラス・樹脂パーツのキズ消し、汚れ落とし 付属品コンパウンド塗布用スポンジ、コンパウンド塗布用タオル 成分研磨剤、石油系溶剤(約40%)、乳化剤 形式液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×200×57 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 対応ボディー色全塗装色対応 危険物の性状非水溶性
1個(200g)
859 税込945
5日以内出荷

ワックス入り極細コンパウンドです。コンパウンド作業と同時にワックスがかけられワックス作業を省略できます。クリアーコートの仕上げ剤としても使用可能。手作業・ポリッシャーでも作業可能
用途自動車のボディ 形状液体 目の粗さ極細目 希釈倍率原液使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(3.78L)
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れ付着防止特殊ポリマー配合。ボデイのこすり傷・ひっかき傷を取る。専用スポンジ付き。
用途車の洗車 成分研磨剤・有機溶剤・界面活性剤・シリコーン 容量(g)80 危険物の類別非危険物
1個
639 税込703
5日以内出荷

ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。
使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。 容量(mL)250 危険物の類別非危険物
1個(250mL)
5,298 税込5,828
8日以内出荷

ガラスウロコやウォータースポットを除去し、コーティングの下地処理をも行えるコンパウンド剤です。Q2 QuickViewやQ2 View使用前の前処理に最適です。
使用方法水で下洗いした後にマイクロファイバークロスなどに適量をつけてガラスの汚れを除去して下さい。 容量(mL)120 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
2,898 税込3,188
8日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個(120mL)
3,598 税込3,958
8日以内出荷

危険物の類別非危険物
1個(500mL)
4,298 税込4,728
8日以内出荷

MH259 プラチナコンパウンド メタルシャイン 武蔵ホルト 動画あり
抜群の研磨力:研磨力にフォーカスした研磨剤により金属表面のサビ、くすみ、汚れを落とし光沢が復元します。 優れた作業性:半ネリタイプ特有の伸びの悪さがなく、拭き取り性にも優れています。嫌な溶剤臭がしません。 表面保護効果:シリコーンオイル配合により金属表面を保護します。
用途トラック・自動車・オートバイ等の金属パーツの光沢復元、汚れ落とし、表面保護 適合鉄、ステンレス、アルミ、銅、真鍮 質量(g)150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×45×45 危険物の類別非危険物 不適合塗装面、メッキ・コーティング・その他表面処理加工されたもの
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

マザーズマイクロポリッシュグレイズは、マザーズ ピュアポリッシュ STEP1 などで仕上げた塗装面に、さらなる深みと光沢を手に入れるためのステップツーとなります。どんなカラーの濃淡に関係なく、完璧な仕上がりを与えるための重要な塗装面用研磨剤です。塗装面を改善する超微細研磨剤が、微細な傷などを埋めて隠します。最終的な仕上げはカリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAX STEP3 を使用して究極の輝きを手に入れて下さい。
用途塗装面用下地作り、保護 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-30 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

用途塗装面の下地処理 適合自動車、オートバイの塗装面 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マザーズプロフェッショナルシリーズは塗装・修理工場などの使用に対応するスペシャルラインです。ヘビーデューティラビングコンパウンドは、1200番台相当のサンディングが必要な細かい傷を除去します。また、研磨を必要としない塗装面の重度の酸化や洗車傷などを除去することができます。シリコンフリーです。
用途塗装面の下地処理 適合自動車、オートバイの塗装面 容量(mL)946 アズワン品番64-3280-20 危険物の類別非危険物
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

極細目のコンパウンド剤です。 高品質の研磨剤を使用しており、細かなキズを修復しながらツヤを甦らせます。
目の粗さ極細目 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
10,600 税込11,660
9日以内出荷

塗装面の染み・細かい傷・くすみを取り除き、色と輝きを取り戻します。 オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでは除去しきれない深いキズを除去するためのコンパウンドです。 深いキズを『素早く』、『思い通り』に除去できます。
用途研磨用微粒子コンパウンド 容量(L)1 区分ボディー用 使用方法1.塗装面の汚れを、オートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使いきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.綿の布を使い、冷たく乾いた塗装面に直線的にかつ傷に並行に手を動かし、塗布します。目立つ傷や汚れを取り除く時も強くこする必要はありません。進行状況をチェックしながら作業を進めます。4.塗装面のツヤを出すために、徐々に力を弱めながら磨き上げます。きれいな綿の布で塗装面に残った液剤を拭き取ります。5.仕上げには、塗装を保護し、深い光沢を得るために、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュを使って磨き上げることをお勧めします。 危険物の類別非危険物
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

クリスタルプロセス水研ぎコンパウンド
全ての研磨作業が終わり、鏡面状態に仕上がった面に対して使用すると、これ以上ない光沢ある透明感に仕上がります。透き通った光沢と深みを追求して開発した究極の最終仕上げ剤です。
用途透明感と深みのある仕上げ 仕様水性・ノンシリコン 目の粗さ超微粒子 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深い光沢と高純度の「ハイテクX1ボディーコート剤 8500」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
セット内容・ハイテクX1ボディコート剤-8500 150ml×1本・ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE) 100ml×1本・塗り込み専用クロス 2枚・塗り込み専用スポンジ 2個・マイクロファイバークロス 4枚・施工証明書 1枚・シール 1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1組
25,980 税込28,578
6日以内出荷

ハイテクX1シリーズに共通して使用可能。抜群の撥水性を発揮。施工後、定期的に塗り込むことでボディーの光沢が増し、撥水性を持続できます。
用途自動車ボディ用 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約180 施工可能台数約4台/200ml
1本(200mL)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

欧州車特有の金属モールに発生する頑固な白い斑点を簡単に除去出来るドア・ルーフのモール復元剤と施工資材をセットにしました。さらに同梱の液体ガラス被膜剤でコーティングすれば、再発を予防することが出来ます。
セット内容ドア・ルーフのモール復元剤 200ml×1本・液体ガラス被膜剤 50ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 2枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1組
12,980 税込14,278
6日以内出荷

クリスタルプロセススーパー研磨 細目
202塗装(濃色車)の研磨にも白ボケや、ギラつきを出すことなくバフ目を消し、最高の鏡面仕上げが出来ます
用途最終仕上げ 仕様水性・ノンシリコン タイプ液状 目の粗さ細目 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級品質の粉砕系アルミナコンパウンド採用のキズ消し&コーティング。 シリコーンポリマー配合で磨きと同時にコーティング効果が持続。 全塗装色対応。
セット内容コンパウンド30g、スポンジ、ミガキシート、マイクロファイバークロス 質量(g)89 危険物の類別非危険物
1本(30g)
999 税込1,099
7日以内出荷

フィニッシュクリーナーです。コンパウンド等の拭き取り用です。
用途コンパウンド等の拭き取り用。 トラスコ品番855-1553 透明 容量(mL)500 質量(g)570 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

AUTOSOL(オートゾル)ショールームポリッシュ
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れを落として保護します。同時に、表面に保護コーティングが施され、光沢が長持ちします。
用途くすんだ塗装面、プラスチックや合金、光沢金属などの表面の汚れ落とし、保護に。 成分研磨材(7.5%)、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)250 アズワン品番65-1928-81 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。プラスチックの汚れや小キズを取り除き、美しい色合いを復活させます。帯電を防止する効果があります。繰り返し使用しても被膜を形成しないタイプです。
用途プラスチックの汚れ落としや小キズの取り除きに。 成分研磨材(3%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1928-01 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,698 税込1,868
9日以内出荷

カルナバワックス配合で保護効果持続
形状ねり状 危険物の類別非危険物
1個(50g)
999 税込1,099
当日出荷

MH7051 ペイントポリッシュ・プラス 武蔵ホルト 動画あり
カルナバワックス配合で保護効果持続
形状ねり状 危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

水アカ汚れを落とし、キズ・くすみも消す!。鏡のような光沢を復元。WAX・コーティング前の下地処理、ペイント後の最終仕上げにも最適。
形状液体 目の粗さ超微細 付属品専用スポンジ 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ホワイト、パールホワイト、シルバー、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー、白色系/淡色系
1個(80mL)
639 税込703
5日以内出荷

カルナバワックスを配合した超微粒子研磨剤がボディのくすみや水アカを除去して光沢を与えます。専用磨きスポンジがセットされているので初めてコンパウンドを使用する方にも安心してご利用になれます。
危険物の類別非危険物
1セット
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カルナバワックスを配合した超微粒子研磨剤がボディのくすみや水アカを除去して光沢を与えます。専用磨きスポンジがセットされているので初めてコンパウンドを使用する方にも安心してご利用になれます。
危険物の類別非危険物
1セット
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Auto Magic(オートマジック)No.99 XPマジックカット
中目から細目に変化するコンパウンドで、作業効率が図れます。シリコンを含みません。VOC適合商品。
用途自動車のボディ 目の粗さ中目~細目 希釈倍率原液使用 pH値(原液)8.5~9.5 液性弱アルカリ性
1本(946mL)ほか
6,698 税込7,368
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります