カーコンパウンド :「ハイテクx1」の検索結果

コンパウンドは、金属などの表面を研磨して傷などを消すために使われる研磨剤。塗装下地を作るためのものや、塗装後の塗膜を整える目的などに使われます。液体タイプと粉末タイプの製品がありますが、基本的な研磨性能に違いはありません。研磨する対象によってコンパウンドの粒子の堅さ、粒子の大きさが違います。表面処理のほかにも、付着した汚れの除去や、ガラス面に付着した油膜を取り除くための製品もあり、メンテナンスに欠かせないケミカルです。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテクX1シリーズに共通して使用可能。施工後、定期的に塗り込むことで超スベリ性とすばらしい深い光沢を持続できます。
用途自動車ボディ用 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約180 施工可能台数約4台/200ml
1本(200mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

深い光沢と高純度の「ハイテクX1ボディーコート剤 8500」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
セット内容・ハイテクX1ボディコート剤-8500 150ml×1本・ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE) 100ml×1本・塗り込み専用クロス 2枚・塗り込み専用スポンジ 2個・マイクロファイバークロス 4枚・施工証明書 1枚・シール 1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1組
18,980 税込20,878
翌日出荷

ハイテクX1シリーズ施工後のメンテナンスセット。洗車しても汚れや小キズが落ちない場合のキズ取りメンテナンス剤と施工資材をセットにしました。
1組
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

N10130 ハイテクX1ダイヤモンドコートセット クリスタルプロセス 動画あり
「ハイテクX1ダイヤモンドコート」を施工するために必要な液剤・資材・施工証明書をセットにしました。 超撥水性と素晴らしい光沢が長期間持続するダイヤモンドコートをこれひとつで施工できます。
セット内容・ダイヤモンドコート 50ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1組
17,980 税込19,778
翌日出荷

ハイテクX1ダイヤモンドコートの光沢及び撥水性を維持させる専用メンテナンス剤。洗車しても小キズが落ちない場合のキズ取りメンテナンス剤と施工資材をセットにしました。
セット内容ダイヤモンドコート専用メンテナンス剤 100ml×1本・キズ取りメンテナンス剤 100ml×1本・マイクロファイバークロス 1枚・スポンジ 1個 危険物の類別非危険物
1組
4,598 税込5,058
翌日出荷

ハイテクX1シリーズに共通して使用可能。抜群の撥水性を発揮。施工後、定期的に塗り込むことでボディーの光沢が増し、撥水性を持続できます。
用途自動車ボディ用 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約180 施工可能台数約4台/200ml
1本(200mL)
3,998 税込4,398
翌日出荷

『ボディー用』には他にこんなカテゴリがあります