20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書込速度から絞り込む
  • USB3.2(Gen1)対応ポータブルDVD-ROMドライブ 読込専用モデル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.2(Gen1)対応ポータブルDVD-ROMドライブ 読込専用モデル

    BUFFALO(バッファロー)
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷
    。メディアにデータを書き込めない読込専用仕様、データ持ち出しの心配がないため情報漏洩防止になります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、安定した電力供給を実現します。USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます
  • HLDS内蔵DVDスーパーマルチドライブ GHE0N.CXJU1HB(CD Cable付属) HLDS

    HLDS内蔵DVDスーパーマルチドライブ GHE0N.CXJU1HB(CD Cable付属)

    HLDS
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    HLDS DVDスーパーマルチドライブ。メーカー:HLDS 日立LGデータストレージ。5インチですが、中身はスリムタイプのドライブとなります。SATAコネクターはSlim用に変更する必要があります。SATAとSLIMSATAの変換ケーブルが必要となります。付属しているのはSlim用SATA Power変換ケーブルとなります。
    インターフェースSlimline SATARoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 光学ドライブ SOD04 9.5 mm スリムスーパーマルチDVD ライター SST-SOD04-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    14,980税込16,478
    1台
    12日以内出荷
    ・スリム型光学ドライブ設置が必要なケースを対象に設計。・DVD / CDの読み書き。・エレガントな装着ができるスロットローディング設計。・SATAインタフェースによる、最大1.5 Gbitsビットデータ転送速度および安定性。・リテールパック一式にはSATAケーブル、ネジ、ユーザーマニュアルおよび12.7mmベゼルが付属しています
    仕様●インタフェース:SATAインタフェース (150 Mbyte/s)●最大書き込み速度:・CD-RW:最大.10x CLV,16x ZCLV・CD-R:最大. 24x CAV・High Speed CD-RW:10x CLV・Ultra Speed CD-RW:16x Zone CLV・DVD-R:最大.8x CAV・DVD-R DL:最大.6x Partial CAV・DVD-RW:最大.6x Zone CLV・DVD+R:最大.8x CAV・DVD+R DL:最大.6x Partial CAV・DVD+RW:最大.8x Zone CLV・DVD-RAM 2x, 3x CLV, 5x PCAV(Ver.2.2)●最大読み取り速度:・CD-R/ RW/ ROM/ DA(DAE):最大. 24x・DVD Video:4x最大.・DVD-R/ ROM/ RW:最大. 8x・DVD+R DL:最大. 8x・DVD-RAM:最大. 6x・DVD+R/+RW:最大. 8x●電力需求:5Vdcその他・ここで記述されている以外の制御、調節、手順を行うと、有害な電磁波にさらされる恐れがあります・この製品は分解しないでください。目に有害なレーザー光にさらされる恐れがあります質量(g)145±10電源(V)5dc (電源装置経由)型番メーカー:SST-SOD04-V2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×9.5×127、128(×12.7×127(ロントベゼルを含む)バッファメモリ0.75MB読み取り速度・CD-ROM : 140ms(typ.)---ランダム・DVD-ROM : 160ms(typ.)---ランダム・DVD-RAM : 260ms(typ.)---ランダムRoHS指令(10物質対応)対応
  • SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 光学ドライブ 12.7mmスリムドライブベイ(フロントローディング)用マルチインターフェイスユニット SST-FPS01-C

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    9,198税込10,118
    1台
    7日以内出荷
    ・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
    仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXCその他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディーブラックおよびオプションホワイトパネル質量(g)実質量:83.2型番SST-FPS01-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129インターフェースUSB 3.0 (5Gbps)コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C)設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
  • TOUGHBOOK FZ-40A オプション(DVDドライブ) Panasonic(パナソニック)

    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(DVDドライブ)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    TOUGHBOOK FZ-40A オプション(DVDドライブ)。
  • 外付けUSB DVDドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    外付けUSB DVDドライブ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
  • 9.5mm SATA DVD-RWドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    9.5mm SATA DVD-RWドライブ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷
  • 9.5mm SATA DVD-ROMドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    9.5mm SATA DVD-ROMドライブ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
  • 内蔵DVD-SuperMULTIドライブ NEC三菱

    内蔵DVD-SuperMULTIドライブ

    NEC三菱
    31,980税込35,178
    1式
    13日以内出荷
    9.5mm SATA DVD-RW 黒ベゼル 書き込み用にライディングSW(Windows向け)を添付
    仕様●使用可能メディア(Read):DVD-SuperMULTI●使用可能メディア(W/R):DVD-SuperMULTI●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-73
  • 内蔵DVDSuperMULTIドライブ NEC三菱

    内蔵DVDSuperMULTIドライブ

    NEC三菱
    41,980税込46,178
    1式
    13日以内出荷
    スリムタイプ、ライティングソフト標準添付(ライティングソフトウェアはWindows Server 2008 R2、Windows Server 2012及び Windows Server 2012 R2専用)白ベゼル
    仕様●使用可能メディア(Read):DVD-SuperMULTI●使用可能メディア(W/R):DVD-SuperMULTI●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-68
  • 内蔵DVDSuperMULTIドライブ NEC三菱

    内蔵DVDSuperMULTIドライブ

    NEC三菱
    41,980税込46,178
    1式
    13日以内出荷
    スリムタイプ、ライティングソフト標準添付(ライティングソフトウェアはWindows Server 2008 R2、Windows Server 2012及び Windows Server 2012 R2専用)黒ベゼル
    仕様●使用可能メディア(Read):DVD-SuperMULTI●使用可能メディア(W/R):DVD-SuperMULTI●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-71
  • 内蔵DVD-ROMドライブ NEC三菱

    内蔵DVD-ROMドライブ

    NEC三菱
    25,980税込28,578
    1式
    13日以内出荷
    スリムタイプ(薄型CD-ROMサイズ)白ベゼル
    仕様●使用可能メディア(Read):DVD-ROM●使用可能メディア(W/R):DVD-ROM●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-67
  • 内蔵DVD-ROMドライブ NEC三菱

    内蔵DVD-ROMドライブ

    NEC三菱
    25,980税込28,578
    1式
    13日以内出荷
    スリムタイプ(薄型CD-ROMサイズ)黒ベゼル
    仕様●使用可能メディア(Read):DVD-ROM●使用可能メディア(W/R):DVD-ROM●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-70
  • 内蔵DVD-ROM ドライブ NEC三菱

    内蔵DVD-ROM ドライブ

    NEC三菱
    25,980税込28,578
    1式
    13日以内出荷
    9.5mm SATA DVD-ROM 黒ベゼル
    仕様●使用可能メディア(Read):DVD-ROM●使用可能メディア(W/R):DVD-ROM●内蔵・外付:内蔵●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-72
  • 増設用2.5型HDDケージ NEC三菱

    増設用2.5型HDDケージ

    NEC三菱
    54,980税込60,478
    1式
    13日以内出荷
    T110k-S用 2x 2.5型 ホットスワップ対応ドライブベイ
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-92
  • 外付DVD-ROMドライブ NEC三菱

    外付DVD-ROMドライブ

    NEC三菱
    29,980税込32,978
    1式
    13日以内出荷
    外付けDVD-ROM USB2.0
    仕様●使用可能メディア(Read):DVD-ROM●使用可能メディア(W/R):DVD-ROM●内蔵・外付:外付●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190207●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外製品のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4201-25
  • 3.5型Fixed HDDケージ NEC三菱

    3.5型Fixed HDDケージ

    NEC三菱
    19,980税込21,978
    1式
    13日以内出荷
    Wengen4用 2x3.5Fixed
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-93
  • 3.5型Fixed HDDケージ NEC三菱

    3.5型Fixed HDDケージ

    NEC三菱
    19,980税込21,978
    1式
    13日以内出荷
    Naspa4用 4x3.5Fixed
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-97
  • 2.5型HDDケージ NEC三菱

    2.5型HDDケージ

    NEC三菱
    40,980税込45,078
    1式
    13日以内出荷
    T110k用 8x 2.5型 ホットスワップ対応ドライブベイ NVMe対応 NVMe+SAS/SATA Mix用
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4200-96
  • HDDケージ NEC三菱

    HDDケージ

    NEC三菱
    40,980税込45,078
    1式
    13日以内出荷
    Naspa4用BP Hotp
    仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

内蔵型光学式ドライブ』には他にこんなカテゴリがあります

外付けdvdドライブ特集
おすすめ人気ランキング
内蔵CD/DVDドライブ