絞り込み
ブランド
  • ノーブランド
  • 日東工器(1,254)
  • NSK(ナカニシ)(183)
  • 日本ニューマチック工業(167)
  • ベッセル(146)
  • SHINANO(信濃機販)(126)
  • BAHCO(バーコ)(63)
  • 不二空機(56)
  • ウシオ(UHT)(31)
  • コンパクトツール(27)
  • ヨコタ工業(24)
  • SI(24)
  • オレゴン(OREGON)(19)
  • 室本鉄工(16)
  • New-Era(ニューエラー)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
  • エスコ(7)
  • 瓜生製作(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース ノーブランド

    タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース

    ノーブランド
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+オスカプラ

    ノーブランド
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー ホース 東洋型+メスカプラ

    ノーブランド
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:235材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気カプラータイプ40S(メス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)東洋型:鉄(メッキ付)
  • タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16 ノーブランド

    タガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース M16

    ノーブランド
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    3日以内出荷
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)ホース:130材質(ホース)合成ゴムホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース

    ノーブランド
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+50材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス

    ノーブランド
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
  • タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16 ノーブランド

    タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース M16

    ノーブランド
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    3日以内出荷
    用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット TA91830-4相当品(全長・ホース材質は異なります。)適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:48材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.5ねじ規格メス:M16xP1.5使用流体空気カプラータイプ30P(オス)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
空圧工具アクセサリー部品