絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,251)
- NSK(ナカニシ)(185)
- 日本ニューマチック工業(177)
- ベッセル(147)
- SHINANO(信濃機販)(132)
- 東空販売(72)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- 不二空機(56)
- ウシオ(UHT)(32)
- コンパクトツール(27)
- ヨコタ工業(24)
- SI(24)
- 空研(19)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 瓜生製作(17)
- 3M(スリーエム)(17)
- 室本鉄工(16)
- ブランドをもっと見る
特価
「保証期間」から絞り込む

30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
ウェットブラスト用重曹
エスコ¥16,700税込¥18,3701袋(25kg)当日出荷人・環境に優しいパウダーです。 モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。 中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mm
エアーツールホルダー(ロック付)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。材質スチール収納数5本取付穴径(Φmm)南京錠:約8サイズ(mm)約254×63×36(H)取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個取付穴径(mm)9×5個![[EA818PR-30用] 替刃(角/4mm) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570839-220415-02.jpg)
[EA818PR-30用] 替刃(角/4mm)
エスコ¥1,250税込¥1,3751本翌日出荷[EA818PR-30用]替刃仕様●刃幅(mm):(角)4(90°)●材質:特殊タングステン(V特青紙2号)●振動数:13000rpm(最高対応値)![[EA818PR-30用] 替刃(丸/9mm) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570823-220415-02.jpg)
[EA818PR-30用] 替刃(丸/9mm)
エスコ¥1,250税込¥1,3751本翌日出荷[EA818PR-30用]替刃仕様●刃幅(mm):(丸)9●材質:特殊タングステン(V特青紙2号)●振動数:13000rpm(最高対応値)![[EA818PR-30用] 替刃(平/9mm) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570814-220415-02.jpg)
[EA818PR-30用] 替刃(平/9mm)
エスコ¥1,250税込¥1,3751本翌日出荷[EA818PR-30用]替刃仕様●刃幅(mm):(平)9●材質:特殊タングステン(V特青紙2号)●振動数:13000rpm(最高対応値)![[EA818PR-30用] 替刃 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570805-220415-02.jpg)
[EA818PR-30用] 替刃
エスコ¥5,770税込¥6,3471セット(5本)翌日出荷[EA818PR-30用]替刃5本セット仕様●セット内容:平(刃幅:9mm)丸(刃幅:6mm)丸(刃幅:9mm)角(刃幅:4mm)平丸(刃幅:9mm)●材質:特殊タングステン(V特青紙2号)●振動数:13000rpm(最高対応値)![[EA818PR-25用] 排気用ジャバラホース(カフス付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570787-220415-02.jpg)
[EA818PR-25用] 排気用ジャバラホース(カフス付)
エスコ¥8,170税込¥8,9871本翌日出荷[EA818PR-25用]ジャバラホース 排気の方向を変えたい、または遠くへ排気したい場合に仕様●ホース長:200~800mm●ホース外径:Φ50mm
マイクログラインダー用フレキシブルスタンド
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷ミニルーターを固定した作業、フレキシブルシャフトを使用する作業に便利です。用途ルーターの固定仕様●サイズ:100×100×90(H)mm●付属品:固定用クランプ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11・EA818PR-12・EA818PR-12S
マイクログラインダー用フレキシブルシャフト
エスコ¥12,000税込¥13,2001本翌日出荷狭い場所、ルーター本体と離れた部分の加工に ミニルーター本体に接続して使用すると、手元の負担を軽減します。仕様●サイズ:Φ15×1000mm●重量(g):135●付属品:コレットチャックΦ1.0・1.5・2.0・2.35・3.0・3.2mm 各1個●適合機種:EA818PR-12
マイクログラインダー用セーフティーカバー
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷小径丸ノコや切断砥石などを使用した切断作業時の安全カバーです。 ダストキャッチャーの使用効果も上がります。 ディスク型先端工具を使用した切断作業時や切削作業時の万一の安全のために仕様●サイズ:50×18×25(H)mm●先端サイズ:最大Φ22mmまで●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-11EA818PR-12・EA818PR-12S![[EA127BS-1用] ブースターキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488349-210427-02.jpg)
[EA127BS-1用] ブースターキット
エスコ¥50,600税込¥55,6601個翌日出荷仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)






![[EA162SR用] 105mm ラバーイレーサー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50585465-170518-02.jpg)






![[EA127BL-1用] ハンドグローブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488236-210427-02.jpg)
![[EA818PR-30用] 替刃(角/4mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570839-220415-02.jpg)
![[EA818PR-30用] 替刃(丸/9mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570823-220415-02.jpg)
![[EA818PR-30用] 替刃(平/9mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570814-220415-02.jpg)
![[EA818PR-30用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570805-220415-02.jpg)
![[EA818PR-25用] 排気用ジャバラホース(カフス付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570787-220415-02.jpg)
![[EA818PR-25用] フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76570778-220415-02.jpg)

















![[EA127BS-1用] ブースターキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488349-210427-02.jpg)
![[EA127BL-1用] フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488288-210427-02.jpg)
![[EA127BL-1用] ブラストガン用先端パーツ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488279-210427-02.jpg)
![[EA127BL-1用] ライト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488263-210427-02.jpg)
![[EA127BL-1用] 予備通気口エアフィルタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488254-210427-02.jpg)
![[EA127BL-1用] エアフィルタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488245-210427-02.jpg)
![[EA127BL-1用] 保護シート(3枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488227-210427-02.jpg)