空圧工具アクセサリー部品 :「エアー 振動ペン」の検索結果
適合1.5kw以上のコンプレッサー
エスコ品番EA159GA
全長(mm)160
質量(g)約200
空気消費量(L/min)150
使用空気圧力(MPa)0.6
ホース長さ(m)1.5
振動数(min-1)無負荷130000
ホースジョイントPT1/4
ペン先径(Φmm)2
1個
¥13,700
税込¥15,070
当日出荷
手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作
平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能
毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能
ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現
画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。
日常のメンテナンスや部品交換も簡易
刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能
打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。
長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計
プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業
適合硬度:HRC50まで
エスコ品番EA159MA
質量(g)136(コード含まず)
空気消費量(L/min)25
使用空気圧力(MPa)0.4~0.7
ホース長さ(m)2.5
ホースジョイントPT1/4
胴径×全長(mm)17×140
1個
¥41,700
税込¥45,870
翌日出荷
『空圧工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具アクセサリー部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。