空圧工具アクセサリー部品 :「4mm」の検索結果
関連キーワード
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。
2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)
空気圧力(MPa)0.6(工具交換)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)
付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本
質量(g)1230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
軸受種類空気静圧軸受
砥石径(Φmm)2以下(使用最大/軸受Φ4mmシャンクの場合)
仕様回転速度検知用識別表示マーク付
微小径工具による高精度な加工が可能な、エアー軸受タービンスピンドルがお求めになりやすい価格で登場。
精密加工仕上げされた軸と軸受により、芯ブレ、振動を抑え、高い回転精度を実現しました。
軸を浮かした無接触の状態で回転させる機構のため、スピンドルの長寿命化に貢献します。
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
外径(Φmm)50
許容回転速度(min-1)80000(モーター回転速度)
適合圧力(MPa)0.5
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35)
付属品コレット : Φ3.0mm(CHK-3.0)/ コレットナット(K-265A)/スパナ(12×14): 2 枚・(22×27): 1 枚 / 配管継手(KQ2H04-M5N): 1 個/プラグ(KQ2P-04): 1 個、給気ホース(Φ4mm×4m): 1 本、棒レンチ(K-236): 1 本
質量(g)560
空気消費量(NL/min)35
ホース接続径(Φmm)4(軸受給気)
砥石径(Φmm)使用最大8.0以下(軸径6.0mmシャンクの場合)
軸受基本負荷(N)ラジアル方向20/スラスト方向40
軸受種類空気静圧軸受
固定方法フランジマウント方式、M3 ボルト(8 個所、45°等配、PCD57)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
エアーシステムのため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS420)で研磨仕上げしており、専用機への取り付けが容易です。
消音器付き排気ホースにより静かな排気音です。
チャックの種類が豊富です。
用途エアジョイントストレート
回転速度(min-1[r.p.m])20000(0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)220
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)410
付属品チャックナット(CHN-A)、スパナ(8×5)、スパナ(9×11)、エアホース(消音器付)、取扱説明書
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)20000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)480
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
1個
¥189,800
税込¥208,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
最高回転速度(min-1)13300(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)3以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)520
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
コレットのサイズが豊富です。
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)13000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)2以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)675
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/1.5
1個
¥218,800
税込¥240,680
6日以内出荷
エアー駆動のため、長時間使用しても発熱はわずかしかありません。
外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のエアーモータスピンドルです。
消音器付き排気ホースにより排気音が静かです。
コレットのサイズが豊富です。
用途エアジョイントストレート
最高回転速度(min-1)5000(エア圧力0.5MPa時)
精度(μm)1以内(スピンドル)
適合圧力(MPa)0.3~0.5(エア)
空気消費量(NL/min)215
最大出力(W)130
ホース長さ(m)給気:2/排気:0.1
適合ホース内径×外径(Φmm)給気:4×6/排気:6×8
質量(g)565
騒音レベル(dB(A))75以下(1m離れた位置)
使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa
保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPa
付属品給気ホース×1、排気ホース×1、グリースディスペンサー×1、グリースニップル×1、検査成績表×1、取扱説明書×1
減速比1/4
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
『空圧工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。