1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。 端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。 ソケットには”特殊リップパッキン”を採用(3/4”・1”は除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。 接続寸法は米軍規格A-A-59326(MIL-C-27487)に準じています。 幅広い用途に対応できるよう他にも各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を取り揃えています。
材質(本体)銅合金 バルブ構造バルブなし(プラグバルブなし) 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲-20~+80℃ 最高使用圧力1.8MPa 本体形状ソケット(プラグ用キャップ) 耐圧力(MPa)2.7MPa 適合流体水・作動油・空気・粉体
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)