空圧工具アクセサリー部品 :「エア」の検索結果
関連キーワード
プレートを直接打撃せず、エアークッションを間に挟むことにより作動音は衝撃式にくらべ静かです。
質量(kg)18.6
全高(mm)220
ホース内径(Φmm)9.5
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.66
振動数(min-1)2050
最大外径(mm)170
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
適合ボルト径16
ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
全長(mm)337
質量(kg)8.7
最大トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)1.4
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
馬力(PS)(最大)1.3
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
衝撃式のため強力です。ピストンが直接叩く構造ですが、プレートの打撃面に特殊緩衝剤を使用し、 静音効果を高めてあります
質量(kg)18.7
全高(mm)220
ホース内径(Φmm)9.5
空気圧力(MPa)0.4
空気消費量(m3/min)0.39
振動数(min-1)2100
最大外径(mm)170
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
適合ボルト径16
ボルトピッチ径(Φmm)136
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
オプション装着で「湿乾両用クリーナ」に!。JAC-Pにエアクリーナ「JAC-3」を差し込めば、湿乾両用クリーナに早変わり。吸い込んだ「水分」「油分」などの液体は、全てペール缶に集まります。(別売り)。「オートストッパ」を使えば、オーバーフローの心配もありません。(別売り)
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・吸い込みユニット
NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶用台車
適合機種JAC-3
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・ペール缶
適合機種JAC-3
1缶
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション部品。
用途NPKエアクリーナ「JAC-3」用オプション・オートストッパ
トラスコ品番859-5349
適合機種JAC-3
1個
¥12,880
税込¥14,168
翌々日出荷
エアツールに必須のオイルです。
エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。
トラスコ品番816-0162
材質鋼油
材質/仕上鋼油
質量(kg)3.9
容量(L)4
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。
全長(mm)460
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
使用空気圧力(MPa)1.5
ホース長さ(mm)400
『空圧工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。