絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,431件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アジヤストバルブ/LO-3550A 日東工器アジヤストバルブ/LO-3550A日東工器
239税込263
1個
当日出荷
アイドルプーリシャフト 10/B-10N 日東工器アイドルプーリシャフト 10/B-10N日東工器
549税込604
1個
翌日出荷
アイドルプーリー ASSY/B30 日東工器アイドルプーリー ASSY/B30日東工器
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
OリングX-100 4S.6TS 日東工器OリングX-100 4S.6TS日東工器
819税込901
1個
翌日出荷
カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
品番EPDM
OリングSG 8S 日東工器OリングSG 8S日東工器
339税込373
1個
3日以内出荷
カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
品番EPDM
OリングSG 6S 日東工器OリングSG 6S日東工器
179税込197
1個
翌日出荷
カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
品番EPDM
Oリング S56/FS-100C 日東工器Oリング S56/FS-100C日東工器
229税込252
1個
当日出荷
Oリング S- 40/LO-3550(A) 日東工器Oリング S- 40/LO-3550(A)日東工器
109税込120
1個
8日以内出荷
Oリング P-14/LO-3550(A) 日東工器Oリング P-14/LO-3550(A)日東工器
99税込109
1個
3日以内出荷
L-12TSヨウ FEPラップパッキン(FKM) 日東工器L-12TSヨウ FEPラップパッキン(FKM)日東工器
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
6カクアナツキトメネジクボミサキ/B-20N・NB 日東工器6カクアナツキトメネジクボミサキ/B-20N・NB日東工器
34税込37
1個
3日以内出荷
0リング JASO-1026/ASH-900 日東工器0リング JASO-1026/ASH-900日東工器
119税込131
1個
当日出荷
YA-2C-1 WHEEL FLANGE (B)(9.5) YoshidaToolsYA-2C-1 WHEEL FLANGE (B)(9.5)YoshidaTools
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーキットベベラーCB-01用直線用プレートキット 日東工器サーキットベベラーCB-01用直線用プレートキット日東工器
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
C面チップ SIC面チップSI
16,980税込18,678
1パック(10個)
3日以内出荷
標準タイプです。
適合使用可能面数:3、面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4159適合機種SI-4000、SI-4000NA
マグネット スリムマグピタ緑 サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグネット スリムマグピタ緑サンフラッグ(旧:新亀製作所)
549税込604
1パック
翌々日出荷
トラスコ品番681-5094
マグネット スリムマグピタ赤 サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグネット スリムマグピタ赤サンフラッグ(旧:新亀製作所)
549税込604
1パック
翌々日出荷
トラスコ品番681-5093
マグネット スリムマグピタ青 サンフラッグ(旧:新亀製作所)マグネット スリムマグピタ青サンフラッグ(旧:新亀製作所)
549税込604
1パック
翌々日出荷
トラスコ品番681-5092
CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130 NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130NSK(ナカニシ)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大20MPa対応これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×80):2個トラスコ品番711-2044全長(mm)115.8最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合ナットコレットナット:CHN-CTA適合コレットCHAグループ Φ3.0、Φ3.175、Φ4.0mm(AA級のみ)許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZ NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×35)(M5×40):各2個トラスコ品番711-2055全長(mm)106.1最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZ NSK(ナカニシ)CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルトM5×35):4個トラスコ品番711-2052全長(mm)98.4最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)60000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
エアーモータ(1085) NSK(ナカニシ)エアーモータ(1085)NSK(ナカニシ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番162-8544
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ NSK(ナカニシ)電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
E3000シリーズ用コントローラです。
付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
メタルソー専用軸(2149) NSK(ナカニシ)メタルソー専用軸(2149)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
トラスコ品番460-8927
手動工具交換スピンドル(1835) NSK(ナカニシ)手動工具交換スピンドル(1835)NSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
仕様手動工具交換スピンドル(1835)トラスコ品番162-8936
モータスピンドルアングルコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドルアングルコードタイプNSK(ナカニシ)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2318全長(mm)254.5最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
スペーサー内径22mm(1882) NSK(ナカニシ)スペーサー内径22mm(1882)NSK(ナカニシ)
6,698税込7,368
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-9142
ストレートトルクモータスピンドル BM-3030RA NSK(ナカニシ)ストレートトルクモータスピンドル BM-3030RANSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)
付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)トラスコ品番711-2051全長(mm)121.7最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)30振れ精度(μm)スピンドル:1以内
カップ砥石 ”インパルス”専用工具 NSK(ナカニシ)カップ砥石 ”インパルス”専用工具NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業できます。インパルス専用です。
適合機種インパルス外径(mm)30
ソニックカッター機械装着用 スタンダードタイプ(1498) NSK(ナカニシ)ソニックカッター機械装着用 スタンダードタイプ(1498)NSK(ナカニシ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-9226
モータコード EMCD-3000i NSK(ナカニシ)モータコード EMCD-3000iNSK(ナカニシ)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
iSpeed3シリーズモータスピンドルをE3000iコントローラで動かすための接続用モータコードです。
付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属)トラスコ品番711-2049コード長さ(m)0.25
アジャスタボルト(7739) NSK(ナカニシ)アジャスタボルト(7739)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0430
ソニックカッター機械装着用 チタンタイプ(1494) NSK(ナカニシ)ソニックカッター機械装着用 チタンタイプ(1494)NSK(ナカニシ)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-8508
NK-351用直線コード2m(8005) NSK(ナカニシ)NK-351用直線コード2m(8005)NSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-9166
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータ NSK(ナカニシ)電動式ブラシレスモータ&スピンドル E2000シリーズ モータNSK(ナカニシ)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータ(中間コネクタコード)です。
付属品中間コネクタコード、空冷ホース、レジューサ、スパナ(22×27)トラスコ品番780-4661全長(mm)111.4回転速度(min-1[r.p.m])5000~30000外径(mm)25
モータスピンドル(7896) NSK(ナカニシ)モータスピンドル(7896)NSK(ナカニシ)
349,800税込384,780
1台
34日以内出荷
トラスコ品番162-8959
ヘッドカバー(1043) NSK(ナカニシ)ヘッドカバー(1043)NSK(ナカニシ)
1,298税込1,428
1個
34日以内出荷
トラスコ品番474-3616
NR50-5100 ATC RS4.0 NSK(ナカニシ)NR50-5100 ATC RS4.0NSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1個
34日以内出荷
トラスコ品番227-4428
砥石軸(2131) NSK(ナカニシ)砥石軸(2131)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0465
フランジ付ショートスピンドル(7795) NSK(ナカニシ)フランジ付ショートスピンドル(7795)NSK(ナカニシ)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
トラスコ品番461-0455
空圧工具アクセサリー部品