73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
9 税込10
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
44 税込48
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
10 税込11
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

低速ドリル等で使用出るフラットなイレーサーパッドです。
仕様6Φアダプター付き 適合機種MPT38660 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

角が多くステッカーやラインを効率よく削り取ります!! 低速ドリル等で使用出来ます。
仕様6Φアダプター付き 適合機種MPT38660 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
49 税込54
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

JTCゴムパット
エコ商品
ねじ寸法5/16-24UNF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
18 税込20
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

用途ジェットタガネ補修部品
1個
5,790 税込6,369
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)細軸ハンドピース
エコ商品
深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚 質量(g)156 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

マジックテープ加工で取り外し簡単
用途Wアクションサンダー50-2に取り付ける交換用パットです。ペーパーやフェルトなどを取り付けてご使用ください。 トラスコ品番462-5193 適合機種AGWA-3B-2 外径(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。
用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。 トラスコ品番852-3219 適合機種ローラーミニコシリーズ 材質ナイロン、砥材 ベルト寸法(mm)60×260 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
8,898 税込9,788
翌日出荷

New-Era(ニューエラー)ピコテーブル 補修パーツ
エコ商品
用途補修用。 材質ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)スピンドル
エコ商品
RS は、NR50-5100ATC スピンドル先端部に、防塵カバーを追加し、スピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えたスピンドルです。 コレットにも、Rubber Seal(ラバーシール)を追加し、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
用途金属・ガラス加工等で切削液を使用するユーザー様向け 外径(Φmm)50 許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度) 空気圧力(MPa)0.55~0.6(工具交換) 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCHR-RSグループ(Φ3.175mm) 付属品コレット:Φ3.175mm(CHR-3.175RS)/ スパナ(9×11)・(12×14) : 各 1 枚 / 棒レンチ(K-236): 1 本/フィルタ付エアーホース(K-251): Φ6mm×2m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)ストレートハンドピース
エコ商品
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用 穴径(Φmm)20(最小加工) 質量(g)50 減速比10/11 付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚 寸法(mm)11.9(工具カミシロ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

NSK(ナカニシ)90°スピンドル コレット別売
エコ商品
用途E3000と共用 外径(Φmm)30 減速比1/1.5 精度(μm)2以内(スピンドル振れ) コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm) 質量(g)580 付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
41 税込45
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)スピンドル
エコ商品
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30 許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度) 空気圧力(MPa)0.6(工具交換) 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用) 付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本 質量(g)1230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)減速器
エコ商品
用途E2000共用 外径(Φmm)22.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)セーフティリレーBOX
エコ商品
E4000 コントローラに取り付けてモータスピンドルを非常停止させるための装置です。 非常停止信号が入力されるとリレーが作動し、モータ電力を確実に遮断します。 同時にブレーキをかけて緊急停止させます。 リレーの補助接点を利用することで、機械の安全システムが構築できます。
付属品中継コード(モータ動力線)/非常停止用コード コード長さ(mm)中継コード(モータ動力線)400/非常停止用コード400 質量(g)850 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64,980 税込71,478
欠品中

YoshidaTools回り止め
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
12日以内出荷

YoshidaToolsホルダースプリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
12日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
エコ商品
レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。
用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用 その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ 質量(g)500 出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ピコユニット オプション
エコ商品
PPU用マグネットです。
トラスコ品番207-1380 材質磁性体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
20日以内出荷

ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ストローク調整に。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ピコテーブル オプション
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81 税込89
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ピコテーブル オプション(スイッチレール)
エコ商品
用途スイッチレールに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ピコユニット オプション(スイッチレール)
エコ商品
用途スイッチレールに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電気モータスピンドル
エコ商品
BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) 最高回転速度(min-1)40000 コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 最大トルク(N・m)0.5 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699,800 税込769,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)モータ
エコ商品
外径(Φmm)40 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品スパナ(36):1 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
368,800 税込405,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売
エコ商品
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度) 適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A 質量(g)700 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売
エコ商品
外径(Φmm)40 精度(μm)1以内(スピンドル振れ) コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm) 最大出力(W)1200 曲げ半径(mm)70(コード) 付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚 空気圧力(MPa)0.35(冷却) 空気消費量(NL/min)100(冷却) コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800 税込505,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)