絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,431件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保証期間から絞り込む
操作パネル延長コード E3000i-PEX4 NSK(ナカニシ)操作パネル延長コード E3000i-PEX4NSK(ナカニシ)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。
付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個トラスコ品番711-2045コード長さ(m)4000
ブッシュ25mm(1883) NSK(ナカニシ)ブッシュ25mm(1883)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8910
メタルソー専用軸(2130) NSK(ナカニシ)メタルソー専用軸(2130)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0442
ストレートスピンドル(7854) NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(7854)NSK(ナカニシ)
79,980税込87,978
1台
34日以内出荷
仕様ストレートスピンドル(1820)トラスコ品番162-7876
クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020 NSK(ナカニシ)クーラントスルーモータスピンドル CTM-4020NSK(ナカニシ)
1,198,000税込1,317,800
1台
34日以内出荷
工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大30MPa対応
付属品コレットナット(K-265)、スパナ(12×14):2枚トラスコ品番711-2043全長(mm)280.6最大出力(W)1200コード長さ(m)2適合コレットCHK-OHグループ許容回転速度(min-1)20000外径(mm)40振れ精度(μm)スピンドル:1以内
メタルソー専用軸(2146) NSK(ナカニシ)メタルソー専用軸(2146)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0471
NK-261用モータカールコード(8013) NSK(ナカニシ)NK-261用モータカールコード(8013)NSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-9130
ドリルチャック専用軸(2132) NSK(ナカニシ)ドリルチャック専用軸(2132)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0403
ホース6mm外径)(給気)2m(2028) NSK(ナカニシ)ホース6mm外径)(給気)2m(2028)NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0498
消音器大(金具付)(1060) NSK(ナカニシ)消音器大(金具付)(1060)NSK(ナカニシ)
2,998税込3,298
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0400
プレスト2用配管用ホース 2m(2041) NSK(ナカニシ)プレスト2用配管用ホース 2m(2041)NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-9382
ホース8mm外径)(排気)1m(2029) NSK(ナカニシ)ホース8mm外径)(排気)1m(2029)NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0494
ホース8mm外径)(排気)1m(2052) NSK(ナカニシ)ホース8mm外径)(排気)1m(2052)NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0497
インパルスシリーズ用消音器 小(1061) NSK(ナカニシ)インパルスシリーズ用消音器 小(1061)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-8242
NR50-5100 ATC RS6.0 NSK(ナカニシ)NR50-5100 ATC RS6.0NSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
トラスコ品番570-6105
棒レンチ 100mm2046) NSK(ナカニシ)棒レンチ 100mm2046)NSK(ナカニシ)
799税込879
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0496
配管用ホース 2m 金具・プラグ付(2032) NSK(ナカニシ)配管用ホース 2m 金具・プラグ付(2032)NSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0416
モータスピンドルストレートコードタイプ NSK(ナカニシ)モータスピンドルストレートコードタイプNSK(ナカニシ)
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。
付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2319全長(mm)252.8最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製
砥石軸(1029) NSK(ナカニシ)砥石軸(1029)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0405
自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS NSK(ナカニシ)自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RSNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
34日以内出荷
スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)全長(mm)115.5許容回転速度(min-1)60000外径(mm)50
メタルソー専用軸(2148) NSK(ナカニシ)メタルソー専用軸(2148)NSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
トラスコ品番461-0469
ソニックカッター ハンドピース チタンタイプ(1493) NSK(ナカニシ)ソニックカッター ハンドピース チタンタイプ(1493)NSK(ナカニシ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番162-8973
モータコード EMCD-3000i NSK(ナカニシ)モータコード EMCD-3000iNSK(ナカニシ)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
E3000iシリーズのモータコードです。
付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属)
NK-261用直線コード2m(8014) NSK(ナカニシ)NK-261用直線コード2m(8014)NSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8056
モータスピンドル(7898) NSK(ナカニシ)モータスピンドル(7898)NSK(ナカニシ)
349,800税込384,780
1台
34日以内出荷
トラスコ品番162-7590
E4000操作パネル取リ付けBOX(8473) NSK(ナカニシ)E4000操作パネル取リ付けBOX(8473)NSK(ナカニシ)
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷
トラスコ品番162-8320
CTS-2620A クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)CTS-2620A クーラントスルースピンドルNSK(ナカニシ)
339,800税込373,780
1台
34日以内出荷
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×27) 各1枚、アレンレンチ(1.5mm):1本、減速機用グリース(10ml)、グリースニップル:1個トラスコ品番627-2321全長(mm)140.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)20000
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドルNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
CTS-2630 クーラントスルースピンドル NSK(ナカニシ)CTS-2630 クーラントスルースピンドルNSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1台
34日以内出荷
小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に最適なクーラントスルースピンドルです。
用途小径(Φ3.0以下)/深穴(L/D=20)加工に。仕様クーラントスルースピンドル付属品スパナ:(8×5)・(9×11)・(22×24) 各1枚トラスコ品番627-2317全長(mm)73.3最大出力(W)350許容回転速度(min-1)30000
COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOX NSK(ナカニシ)COMBOX-NET.EIP ネットワークインターフェースBOXNSK(ナカニシ)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
スピンドルの遠隔制御管理IoT化、PLCへLANケーブル1本で簡単接続
用途本機を使用することにより、メーカー電動モータスピンドル用コントローラと設備(ロボット/専用機)側PLCの間の外部制御接続を、従来のアナログ通信からデジタル通信(EtherNet/IP)へ切換えられます。付属品ブラケット:1個、取付ねじ:4個、電源コネクタ:1個、各種カバー:本体に付属トラスコ品番701-3650通信規格EtherNet/IP
コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)コントローラ E3000iコントローラNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1000~80000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
COMBOX-NET D-subケーブルセット NSK(ナカニシ)COMBOX-NET D-subケーブルセットNSK(ナカニシ)
17,980税込19,778
1式
3日以内出荷
用途COMBOX-NET.EIP用ケーブルセットトラスコ品番698-1847コード長さ(m)5通信規格EtherNet/IP
ガチッとリング(1889) NSK(ナカニシ)ガチッとリング(1889)NSK(ナカニシ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
Φ50スピンドルを適切な力で把持固定できるホルダです。
用途本製品はΦ50スピンドルの固定や取り外しが容易に出来ます。スピンドルの長手方向の自由な位置に取り付けることが可能です。スピンドルに取り付ける際のロックボルトの締めすぎによる故障が起こりません。機械への取り付け加工が容易です。トラスコ品番700-8926
NR33-6000ATC-ESD(7788) NSK(ナカニシ)NR33-6000ATC-ESD(7788)NSK(ナカニシ)
279,800税込307,780
1個
34日以内出荷
工具とスピンドル外装が導通し、加工中に発生する静電気を逃がすことで、プリント基板の電子部品の破損を抑制します。
用途プリント基板付属品コレット(CHB-3.175)、スパナ(6.1×8)・(9×11):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付エアーホース(K-251):Φ6mm×2mトラスコ品番534-4173全長(mm)143.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)33/55許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ33/Φ55
エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040 NSK(ナカニシ)エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040NSK(ナカニシ)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)トラスコ品番711-2047全長(mm)120最大出力(W)54空気消費量(NL/min)175適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)150000外径(mm)52振れ精度(μm)スピンドル:1以内
機械装着用h4スピンドル用コレットチャック リューター機械装着用h4スピンドル用コレットチャックリューター
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
機械装着用h4スピンドルのオプションです。
適合機種ELM-64
レザーパッド レザーパッド SIレザーパッド レザーパッドSI
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
用途研磨ペーパー取り付け用。トラスコ品番857-1754適合機種(A)SI-3011P寸法(mm)75×110摘要のりタイプ穴有り品名レザーパッド使用ペーパーのりタイプ
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。
用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー)ピコユニット(ショックアブソーバー両側調整機構付) マグネットスイッチレール・ショックアブソーバ両側調整機構付New-Era(ニューエラー)
37,980税込41,778
1個
19日以内出荷
アクチュエータ内蔵小型リニアガイドにテーブルを融合しています。
用途高精度位置決めに。ワーク搬送に。位置決めストッパに。ワークのクランプに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼
ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー)ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付New-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
19日以内出荷
小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。
用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
空圧工具アクセサリー部品