絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,265)
- NSK(ナカニシ)(183)
- 日本ニューマチック工業(177)
- ベッセル(147)
- SHINANO(信濃機販)(132)
- 東空販売(72)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 日本レヂボン(59)
- 不二空機(56)
- エスコ(46)
- ウシオ(UHT)(32)
- コンパクトツール(27)
- ヨコタ工業(24)
- SI(24)
- 空研(19)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 瓜生製作(17)
- 3M(スリーエム)(17)
- 室本鉄工(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「保証期間」から絞り込む

センターウォーターフィードディスクハンドパッド 交換用スポンジ 82191
3M(スリーエム)¥38,980税込¥42,8781箱(100個)92日以内出荷中心部に保水用のスポンジが組み込まれた手作業用のパッドです。用途水を飛散させることなく湿式研磨が可能です。
エクステンダー スペーサー 30134
3M(スリーエム)¥42,980税込¥47,2781箱(40個)92日以内出荷ラジアル・ブリッスル ブラシ用のアクセサリーです。用途ラジアル・ブリッスル ディスクを、グラインダー、バフレース、または専用機等に取り付ける際に。
スコッチ・ブライト ショットピーンフラップブラシ
3M(スリーエム)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか92日以内出荷フラップブラシ構造で不織布基材にスチールショットをコーティングした製品です。アルミダイカストの欠陥(ス)をピーニングで修正します。鋳肌に近い仕上げ面を提供します。用途アルミダイカストのピーニング処理、ショット目仕上げ用。
ロトピーン アルメンストリップホルダー
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781個92日以内出荷ショットピーニングを簡便に実施できるフラップ式ツール。フラップ先端に金属ショットを保持し、回転工具で叩くことで表面に圧縮残留応力を付与。製造現場や補修現場での応力除去・疲労強度向上・クラック抑制に有効。用途航空機・重工業・建設機械などの補修用途
ロトピーンフラップアッセンブリ
3M(スリーエム)¥39,980税込¥43,9781箱(10個)92日以内出荷ショットピーニングを簡便に実施できるフラップ式ツール。フラップ先端に金属ショットを保持し、回転工具で叩くことで表面に圧縮残留応力を付与。製造現場や補修現場での応力除去・疲労強度向上・クラック抑制に有効。用途航空機・重工業・建設機械などの補修用途
ロトピーンフラップアッセンブリ TC330
3M(スリーエム)¥34,980~税込¥38,478~1箱(5個)ほか92日以内出荷ショットピーニングを簡便に実施できるフラップ式ツール。フラップ先端に金属ショットを保持し、回転工具で叩くことで表面に圧縮残留応力を付与。製造現場や補修現場での応力除去・疲労強度向上・クラック抑制に有効。用途航空機・重工業・建設機械などの補修用途
Xtract フィルターバッグ 65968
3M(スリーエム)¥44,980税込¥49,4781箱(20個)33日以内出荷3Mダブルアクションサンダーの純正アクセサリー用途作業性や仕上げ品質の目的に応じてお選びください。
アジャスタブル スパナレンチ 06544
3M(スリーエム)¥5,298税込¥5,8281個89日以内出荷3Mダブルアクションサンダーの純正アクセサリー用途作業性や仕上げ品質の目的に応じてお選びください。
マグネット式ロッドレスシリンダー マグネット式スーパーロッドレスシリンダー
CKD¥52,980税込¥58,2781個22日以内出荷トラスコ品番691-6824ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)10配管ポート径M5
空気圧シリンダ 複動形片ロッド 基本形
ParkerTAIYO¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷内径Φ32~Φ125までの汎用形空気圧シリンダ。スイッチを後からでも取付けられるシステムアップ形。トラスコ品番692-1689ストローク(mm)200使用圧力範囲(MPa)0.05~1内径(mm)Φ100支持形式SD形(基本形)
エスパート500トルク用モータコード(9094)
NSK(ナカニシ)¥8,998税込¥9,8981個29日以内出荷エスパート500モータ ENK-500T用コードトラスコ品番162-8218RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500コンパクト用モータコード(9093)
NSK(ナカニシ)¥8,998税込¥9,8981個29日以内出荷エスパート500モータ ENK-500C用コードトラスコ品番162-9128RoHS指令(10物質対応)対応
C面チップ
SI¥16,980税込¥18,6781パック(10個)3日以内出荷標準タイプです。適合使用可能面数:3、面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4159適合機種SI-4000、SI-4000NA
CNC自動旋盤用クーラントスルーモータスピンドル CTMF-3130
NSK(ナカニシ)¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷工具先端からクーラントを吐出させて加工を行うモータスピンドルです。クーラント液圧力最大20MPa対応。これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)用途CNC自動旋盤用付属品スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×80):2個トラスコ品番711-2044全長(mm)115.8最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合ナットコレットナット:CHN-CTA適合コレットCHAグループ Φ3.0、Φ3.175、Φ4.0mm(AA級のみ)許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
CNC自動旋盤用フランジトルクモータスピンドル BMF-3130-CTZ
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルト(M5×35)(M5×40):各2個トラスコ品番711-2055全長(mm)106.1最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)30000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
CNC自動旋盤用フランジモータスピンドル BMF-3160-CTZ
NSK(ナカニシ)¥279,800税込¥307,7801台翌々日出荷これまでの同等ボディサイズと比較し最大出力の増加(150W→350W)を実現しました。(既存最小ボディサイズiSpeed3シリーズと比較)用途CNC自動旋盤用付属品コレットナット(CHN-A)、スパナ(8×5)(9×11)、六角穴付ボルトM5×35):4個トラスコ品番711-2052全長(mm)98.4最大出力(W)350コード長さ(m)0.5適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)60000外径(mm)31振れ精度(μm)スピンドル:1以内
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷E3000シリーズ用コントローラです。付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8