絞り込み
ブランド
- 日東工器(1,254)
- NSK(ナカニシ)(183)
- 日本ニューマチック工業(167)
- ベッセル(146)
- SHINANO(信濃機販)(126)
- BAHCO(バーコ)(63)
- 不二空機(56)
- ウシオ(UHT)(31)
- コンパクトツール(27)
- ヨコタ工業(24)
- SI(24)
- オレゴン(OREGON)(19)
- 室本鉄工(16)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(11)
- エスコ(7)
- ノーブランド(7)
- 瓜生製作(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアアングルグラインダー 不二
不二空機¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷エアーの流れを見直したことによりパワフルな回転を実現しました。アングル角度120°で90°の標準タイプ型では困難な天井や壁面などの研削作業に最適です。用途金属などの研削・研磨に。トラスコ品番833-8053全長(mm)210空気消費量(m3/min)1排気方式側方無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8400ホース取付口RC3/8ブラシ寸法(mm)125×15.8
エアインパクトレンチ
シカゴニューマチック社¥51,980税込¥57,1781台19日以内出荷ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。用途一般産業向け。トラスコ品番465-0450全長(mm)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.72最大締付トルク(N・m)750排気方式後方ソケット差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)10~14ホース取付口NPT1/4ハンマータイプツインハンマー
オイルパルスレンチ ストレートタイプ
瓜生製作¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷一回転一打撃の2ブレード式オイルパレス機構に、新たにローラブレードと新シールを組み込んだパルスレンチです。独自のシール材SUリングにより耐久性が向上できます。ローラを組み込んだ新型ドライビングブレードを搭載しています。用途自動車関係、一般産業用に。使用空気圧力(MPa)0.6排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5ホース取付口Rc1/4
”ダブルアクションサンダー50” アルミナ丸シート
ヤナセ(柳瀬)¥849税込¥9341箱(10枚)3日以内出荷マジックテープ加工で取り外し簡単です。用途中~仕上げ研磨用に。金属表面の研磨に最適。金属のキズ取り、ジルコニアペーパーで研磨後の仕上げなどに。トラスコ品番837-0239粒度(#)240外径(mm)50
エクスホルダ(ソケット延長アタッチメント)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷レンチ本体とソケットの間に装着することでソケットを延長できるアタッチメントです。用途トルシア形高力ボルト締め作業での長さ延長専用その他【差込角】Vシリーズ/VRUタイプ質量(g)500出力Vシリーズソケット取付/レバーソケット(VRUタイプ)取付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×100RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32 ダクトホースセット(B)
コンパクトツール¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。ホースと両端カウス+エアホースのセットです。用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
Φ25 BD用 ダクトホースセット 2M
コンパクトツール¥7,198税込¥7,9181セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。用途集塵用適合機種812B4D、905B4D、材質ナイロン長さ(m)2穴径(Φmm)25
Φ32 ダクトホースセット(A)
コンパクトツール¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷集塵用ダクトホース。ホースと両端カウスのセットです。用途集塵用適合機種905A4D材質ナイロン長さ(m)0.75穴径(Φmm)32
高圧バニーメッシュホース
フジマック¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷マッハ高圧 バニーメッシュホース【新感覚のエアーホース】驚くほど良く滑り、引っ掛かりにくい!メッシュガードがホースを保護します。交換用メッシュキット付属を付属しているため、メッシュが劣化しても交換が可能です。交換用メッシュは装着しているメッシュサイズよりも径が大きくなります。初期装着メッシュサイズ:3Φ 交換用メッシュ:5.5Φ用途よく滑り、引っ掛かりにくい
マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)
オフィスマイン¥8,198税込¥9,0181箱当日出荷HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。トラスコ品番852-3219適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
812B4D用マジックパッド
コンパクトツール¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷812B4D専用交換用マジックパッドです。サンダーの特性(高研削性 高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。用途812B4D専用の補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1340適合機種812B4D材質アルミ板 ウレタン幅(mm)112奥行(mm)220
エアーツールホルダー(ロック付)
エスコ¥7,250税込¥7,9751個翌日出荷最大5本のエアーツールを収納可能。ツールボックス、カート、壁などに取り付けられ、簡単に取り出すことが可能です。盗難からエアーツールを守る南京錠取り付け穴付。(南京錠は付属しておりません)耐久性のあるパウダーコート仕上げ。取付ねじ無し。材質スチール収納数5本取付穴径(Φmm)南京錠:約8サイズ(mm)約254×63×36(H)取付穴寸法(mm)ねじ:20×6×2個取付穴径(mm)9×5個![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974749-240529-02.jpg)
エア調圧器
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷高圧調圧器です。用途エア工具の圧力調整器・高圧用。仕様高圧調圧器種別AC96015使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)1.0~2.3![3点エアセット(カプラ プラグ付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974715-240529-02.jpg)
3点エアセット(カプラ プラグ付き)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷使いやすいオールインワンタイプです。用途圧縮エアの水分・油分除去種別AC93005使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥4,198税込¥4,6181個20日以内出荷ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥4,598税込¥5,0581個20日以内出荷ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) 金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥3,198税込¥3,5181個20日以内出荷金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) 金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥4,198税込¥4,6181個20日以内出荷金属ストッパ+両側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット オプション(ストロークアジャスタ) ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ
New-Era(ニューエラー)¥6,998税込¥7,6981個20日以内出荷ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。用途ストロークアジャスタに。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ピコテーブル オプション(ストロークアジャスタ)
New-Era(ニューエラー)¥3,798~税込¥4,178~1個20日以内出荷用途ストローク調整に。材質アジャストブロック:鋼RoHS指令(10物質対応)対応


























![エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974749-240529-02.jpg)
![3点エアセット(カプラ プラグ付き) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974715-240529-02.jpg)