絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,432件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA(4R) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-2000HA(4R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.04MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1600HA 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NAW-1600HA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.08MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA-AT(R) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA-AT(R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.12MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA(2R) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA(2R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.18MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1200B(2R) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1200B(2R) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
BP799(エングレイビングペン)用カーバイドチップ BAHCO(バーコ)BP799(エングレイビングペン)用カーバイドチップBAHCO(バーコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
トラスコ品番383-0278
BP127(エアニードルスケーラー)用ニードルセット BAHCO(バーコ)BP127(エアニードルスケーラー)用ニードルセットBAHCO(バーコ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-8589
ワイヤーブラシ ハゼットワイヤーブラシハゼット
26,980税込29,678
1セット
59日以内出荷
イレーサーホイール ハゼットイレーサーホイールハゼット
38,980税込42,878
1セット
59日以内出荷
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601 外径76mm 3Mワンタッチ中間ソフトパッド 5601 外径76mm3M
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
用途ワンタッチ用。トラスコ品番250-1328アズワン品番65-1956-49
IAS 3 ライトホース FESTOOLIAS 3 ライトホースFESTOOL
95,980税込105,578
1本
当日出荷
FESTOOLエアーサンダー専用ホースで、FESTOOL集塵機と共に使用します。 2in1式、エアー供給と集塵が一体で作業性抜群です。 帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。
用途FESTOOLエアー工具集塵用。トラスコ品番824-5773ホース長さ(m)7ホース外径(Φmm)58
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9039適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(細目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9037適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(中目)
エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプターMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
トラスコ品番160-9036適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイールアダプター
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
トラスコ品番160-9030適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(細目)
エアグラインダー用 研磨ホイール MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 研磨ホイールMRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番160-9026適合機種MRA-PG280品名研磨ホイール
スピコン コンパクトツールスピコンコンパクトツール
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアーツールの速度を無段階調整します。
用途各種エアーツールに取り付けて作動速度の調整に。トラスコ品番807-1358材質スチール
505N用Aパッド コンパクトツール505N用Aパッドコンパクトツール
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
505N専用交換用マジックパッドです。(タイプA)
用途505N用補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1346適合機種505N材質ウレタン幅(mm)40奥行(mm)85
電気モータスピンドル NSK(ナカニシ)電気モータスピンドルNSK(ナカニシ)
639,800税込703,780
1個
6日以内出荷
BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)最大トルク(N・m)0.5付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
モータ NSK(ナカニシ)モータNSK(ナカニシ)
359,800税込395,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)40最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品スパナ(36):1 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル NSK(ナカニシ)スピンドルNSK(ナカニシ)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230RoHS指令(10物質対応)対応
砥石フランジ NSK(ナカニシ)砥石フランジNSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途E3000共用
スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A質量(g)700付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
419,800税込461,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
接続用金具 NSK(ナカニシ)接続用金具NSK(ナカニシ)
799税込879
1個
6日以内出荷
減速器用グリース NSK(ナカニシ)減速器用グリースNSK(ナカニシ)
829税込912
1個
6日以内出荷
用途E3000共用適合機種ARG-011E・ARG-021E・PMR-3005K・PMA-3013K・RAX-271E・RAX-71E
減速器 NSK(ナカニシ)減速器NSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
減速器 NSK(ナカニシ)減速器NSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途E3000共用外径(Φmm)30付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル NSK(ナカニシ)モータスピンドルNSK(ナカニシ)
959,800税込1,055,780
1個
6日以内出荷
クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティリレーBOX NSK(ナカニシ)セーフティリレーBOXNSK(ナカニシ)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
E4000 コントローラに取り付けてモータスピンドルを非常停止させるための装置です。 非常停止信号が入力されるとリレーが作動し、モータ電力を確実に遮断します。 同時にブレーキをかけて緊急停止させます。 リレーの補助接点を利用することで、機械の安全システムが構築できます。
付属品中継コード(モータ動力線)/非常停止用コードコード長さ(mm)中継コード(モータ動力線)400/非常停止用コード400質量(g)850RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル NSK(ナカニシ)スピンドルNSK(ナカニシ)
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。
外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)開閉角度(°)90(レバー)質量(g)1300適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
219,800税込241,780
1個
6日以内出荷
スピンドルの固定や取り外し、機械への取り付け加工が容易に出来ます。 ホルダの締めすぎによる故障が起こりません。 スピンドルを狭い間隔で取り付けることが可能です。
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)60000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)最大出力(W)350質量(g)620セット内容コレットナット(K-265)/ スパナ(12×14):2 枚、エアーホース 0.3m : 1 本/締め付けボルト(M4 六角穴付きボルト) : 4 本RoHS指令(10物質対応)対応
モータ NSK(ナカニシ)モータNSK(ナカニシ)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
従来製品と比較しトルク性能が大幅向上。
外径(Φmm)30回転速度(min-1[r.p.m])1000~30000最大出力(W)350RoHS指令(10物質対応)対応
超精密高速スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)超精密高速スピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
最大出力(W)340回転速度(min-1[r.p.m])5000~50000精度(μm)1以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
モータコード NSK(ナカニシ)モータコードNSK(ナカニシ)
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
付属品空冷ホース : Φ4mm、コネクタキャップ(本体に付属)コード長さ(m)8RoHS指令(10物質対応)対応
ホース NSK(ナカニシ)ホースNSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
プリセットアダプタ NSK(ナカニシ)プリセットアダプタNSK(ナカニシ)
8,498税込9,348
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ブラシレスモータスピンドル NSK(ナカニシ)ブラシレスモータスピンドルNSK(ナカニシ)
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)最大21300(出力側)/32000(入力側)減速比1/1.5精度(μm)3以内(スピンドル振れ)コレットCHSSグループ(Φ1.0~3.175)最大出力(W)275質量(g)605付属品コレット:Φ3.0mm(CHSS-3.0)/ スパナ(7×5.1)・(8×6.1):各 1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ NSK(ナカニシ)ブッシュNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
適合機種NR-3060S・NR-403E
空圧工具アクセサリー部品