絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,434件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OリングSG 2S.3TS 日東工器OリングSG 2S.3TS日東工器
64税込70
1個
当日出荷
カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
品番EPDM
エア調圧器 MAX(マックス)[事務用品・工具]エア調圧器MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1個
欠品中
スーパーエア・調圧器です。高圧→常圧へ変換。
用途エア工具の圧力調整器・高圧→常圧に変換。仕様高圧→常圧へ変換種別AC96010使用温度範囲(℃)-10~45圧力調整範囲(MPa)0~0.8
部品 ディスクグラインダー SI-2501L SHINANO(信濃機販)部品 ディスクグラインダー SI-2501LSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料部品図(0.71MB)
ジェットタガネ JEX-2800A 部品 日東工器ジェットタガネ JEX-2800A 部品日東工器
42税込46
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.29MB)
ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器ベビーベルトン BB-20 部品日東工器
30税込33
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
関連資料※部品展開図(0.28MB)
オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器オービタルサンダー OSS-70A 部品日東工器
30税込33
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
関連資料※部品展開図(0.48MB)
ステッカーリムーバー 2個入り JTCステッカーリムーバー 2個入りJTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
剥ぎやすい! 熱を持ちにくい!
用途ドリルにつけて使用します。(最高回転数以下でご使用下さい。)エンブレム、サイドモール等、車両に貼り付いた両面テープ等もきれいにはがす事が出来ます。 2個入り 軸径:6mm 本体Φ100mm 厚み:15mm
フラックスハンマ NF-00 部品 日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-00 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.1MB)1台あたりに必要な個数1
インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-14H(P) 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-14H(P) 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.2MB)
カーボンブラシ NSK(ナカニシ)カーボンブラシNSK(ナカニシ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合機種NK-351・NK-350・NK-804T・NLS-100
ストレートハンドピース NSK(ナカニシ)ストレートハンドピースNSK(ナカニシ)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用穴径(Φmm)20(最小加工)質量(g)50減速比10/11付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚寸法(mm)11.9(工具カミシロ)RoHS指令(10物質対応)対応
ブーツ SIブーツSI
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブレード ASSY/L35 日東工器ブレード ASSY/L35日東工器
999税込1,099
1個
当日出荷
止めねじ TONE(トネ/旧:前田金属工業)止めねじTONE(トネ/旧:前田金属工業)
289税込318
1個
翌日出荷
部品 スケーリングハンマ YK-2 ヨコタ工業部品 スケーリングハンマ YK-2ヨコタ工業(1件のレビュー)
38税込42
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料寸法図
ハンドツール・マイクロスピンドルパーツ ウシオ(UHT)ハンドツール・マイクロスピンドルパーツウシオ(UHT)
97税込107
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料パーツリスト
NPKスロットルピン 日本ニューマチック工業NPKスロットルピン日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から20日以内出荷
関連資料パーツリスト
ハンマー用クイックリテイナ SK11ハンマー用クイックリテイナSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3秒交換のワンタッチ式クイックリテイナーです。チゼル交換で作業効率がアップします。
用途エアーハンマー用アクセサリ。適合機種AHM-661K・AHM-881K
部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S 空研部品 デュアルアクションサンダー DAM-055・DAM-055S空研
16税込18
1個
当日出荷から6日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651 KTC部品 19.0sq.インパクトレンチ JAP651KTC
35税込39
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
関連資料パーツリスト
部品 エアーリベッター R1A1 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)部品 エアーリベッター R1A1LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
139税込153特価
1個
当日出荷から翌日出荷
関連資料パーツリスト
吸塵ホース U-TOOLS (埼玉精機)吸塵ホースU-TOOLS (埼玉精機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
対応製品吸塵ホース、袋
NPK ニューマチックオイル 日本ニューマチック工業NPK ニューマチックオイル日本ニューマチック工業
4,898税込5,388
1個
当日出荷
エアツールに必須のオイルです。 エアツールの防錆および耐久性向上に効果があります。
トラスコ品番816-0162材質鋼油材質/仕上鋼油質量(kg)3.9容量(L)4
パッキンSG 400.600.800ヨウ 日東工器パッキンSG 400.600.800ヨウ日東工器
159税込175
1個
欠品中
OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900 日東工器OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900日東工器(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
Oリング JASO-1017/MLG-40 日東工器Oリング JASO-1017/MLG-40日東工器
149税込164
1個
当日出荷
Oリング JASO-1016/MAH-05/16 日東工器Oリング JASO-1016/MAH-05/16日東工器
109税込120
1個
当日出荷
溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具 NSK(ナカニシ)溶着ダイヤモンドカップ砥石 ”インパルス”専用工具NSK(ナカニシ)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
金属台金の表面に特殊ロー材を用いダイヤモンド砥粒を溶着しました。粉塵発生を大幅軽減、作業環境改善を実現しました。ダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、鋭い切れ味と切削力も格段に優れます。研削加工時の火花・匂い発生も大幅低減します。
用途鋳鉄、鋳物類、硬質ゴム、FRP、石材、コンクリートや硬質材料の研削加工に適します。トラスコ品番407-6521適合機種インパルス粒度#60/80全長(mm)13外径(mm)30入数(個)10
ACアダプター MinimoACアダプターMinimo
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
プレモ用ACアダプターです。ACピン(A型・C型)交換式です。外部電源規制レベル6です。
用途プレモ用ACアダプター質量(g)227
タガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オス ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー リードホース オスネジ+東洋オスノーブランド
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途ライトピックハンマやロートハンマ等、6分ホースへの変換用に使用温度範囲(℃)-5~+50最小曲げ半径(mm)ホース:64接続ねじ本体側:R3/8、ホース接続側:G1"材質(ホース)軟質塩ビホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.5使用流体空気材質(金具)鉄(メッキ付)許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)
タガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホース ノーブランドタガネ/チッパー 樹脂エアー 手元ホースノーブランド
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+50材質(ホース)軟質塩ビ使用流体空気許容圧力(MPa)1(直管状態23℃での値)材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
部品 コーキングカッター SI-4730C SHINANO(信濃機販)部品 コーキングカッター SI-4730CSHINANO(信濃機販)
29税込32
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.81MB)
部品 ミニダブルアクションサンダー SI-3102M SHINANO(信濃機販)部品 ミニダブルアクションサンダー SI-3102MSHINANO(信濃機販)
49税込54
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.57MB)
部品 ラチェットレンチ SI-1241A SHINANO(信濃機販)部品 ラチェットレンチ SI-1241ASHINANO(信濃機販)
59税込65
1個
翌々日出荷
関連資料部品図(0.58MB)
インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-4300GA 部品 日本ニューマチック工業インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-4300GA 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.13MB)
エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目) MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)MRA(ムラキリアルアドバンス)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番160-9038適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(粗目)
マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄) コンパクトツールマジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)コンパクトツール
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1305適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
ロータスエアーモータ NSK(ナカニシ)ロータスエアーモータNSK(ナカニシ)
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。
回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)空気消費量(NL/min)75出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)質量(g)約130(ホース除く)付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
コレットホルダ NSK(ナカニシ)コレットホルダNSK(ナカニシ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホイールカバーCP SIホイールカバーCPSI
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
トラスコ品番216-4319適合機種SI-2700質量(g)100
空圧工具アクセサリー部品