絞り込み
タイプ
定格電圧(V)
ブランド
モノタロウ・AXS(アークス)・BRAITH(ブレイス)・Bullcon・DELTA(デルタ)・IPF・K&M・LeFH-e・MAD MAX(マッドマックス)・Philips・PIAA・POLARG・Seabass Link・SMART[自動車用品]・SPHERELIGHT(スフィアライト)・アセントワールド・カシムラ・カーメイト・ジョイフル・フィリップス・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライト/DC12V車専用仕様Hi/Lo 切り替え式出力(W)44全光束(Lm)(HI)3200ガラス球形式H4発光色シルバー色温度(K)6500起動電圧9V~32V
  • コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA

    コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル

    PIAA(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H4 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H4

    アセントワールド(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)116タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
  • LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウ

    LEDヘッドライト H4 HILOW

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
    用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
  • 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
    用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K コントローラーレス

    PIAA
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年光色純白光
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白光。車検対応。
    用途車のバルブタイプH4電圧(V)12色温度(K)6600明るさ(Lm)Hi3300/Lo2900
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
  • スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ IPF

    スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 6200K シリーズ

    IPF
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    IPF ハロゲンバルブ シリーズの代名詞「スーパーJビーム」が LED に進化。「スーパーJビームLEDシリーズ」として登場。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル、超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化、優れた配光性能、放熱構造を実現。防水対策・振動・衝撃試験など、各種試験・ 対策も徹底。ロービーム車検対応、12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。簡単交換で、ワイドで明るく、視認性の良い LED 白色光 6200K(ケルビン) にグレードアップ出来ます。
    用途ヘッドランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6200保証期間1入数2個(1台分)
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
  • LEDヘッド IPF

    LEDヘッド

    IPF
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
    用途車のライト規格H4消費電力(W)12V:36、24V:32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500バルブ種類H4
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
  • LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ IPF

    LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ

    IPF
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱
    5日以内出荷から6日以内出荷
    IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
    用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個
  • LED エフェクターⅡ ヘッド&フォグバルブ6500K シリーズ H4 IPF

    LED エフェクターⅡ ヘッド&フォグバルブ6500K シリーズ H4

    IPF(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    当日出荷
    取付簡単のエントリーモデル「エフェクター」シリーズに進化したハイエンドモデル、「エフェクターⅡヘッド&フォグバルブ」が登場。明るさUPによる、温度マネージメントを強化し「デュアルファン」搭載。強力にバルブ全体を冷却し、高い光束維持率と信頼性を確保しました。LEDの特殊配列「トライアングル構造」採用。常時手前を明るく照らす「追加ショートビーム」を採用したトリプル照射。ハイビーム / ロービーム時に手前が明るい!。超小型・純正ハロゲンバルブ同等サイズながら、優れた配光性能でキレの良いカットオフライン。ハイエンドモデルとして、基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)27/27定格電圧(V)12色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5000、Lo:4200(二灯分)
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】色ホワイトバルブ形式H1消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
  • LEDヘッドバルブ2 6500K H4 カシムラ

    LEDヘッドバルブ2 6500K H4

    カシムラ
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×83(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)HI:約4600/Low:約3600(2個分)
  • H4 ヘッドライト LED 12v 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v

    竹村商会
    ¥8,098税込¥8,908
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント!。1つ目。【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。竹村商会のH4 LEDヘッドライトは、従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候でもしっかりと広く明るい視界を確保し、安全運転をしっかりサポートします。また、独自開発の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能の両立を実現しています。2つ目。【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】。初めての方でも安心の”ポン付け設計”。複雑な工程や特別な工具は不要で、。誰でも簡単・スムーズに取り付けが可能です。短時間で交換できるので、忙しい方でもすぐに新しい明るさを実感していただけます。3つ目。【純正と同じ発光点で自然な光を実現】。純正バルブと同じ発光点を忠実に再現した設計なので、。光の広がりや配光パターンが変わらず、自然な視界を確保。純正感覚のままLEDの明るさを体験でき、交換後も違和感なくお使いいただけます。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9色電球色消費電力(W)40(1個)口金H4入数2個明るさ(Lm)4,000(1個)適正電圧(V)12v
  • LEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021 Philips

    LEDバルブ エッセンシャル GEN3 H4 11342 U3021

    Philips
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱
    当日出荷
    フィリップスUltinonLEDヘッドランプは、色温度6000ケルビンのLEDホワイト光と純正同等の配光性能により、ワンランク上の明るさを提供します。ドライバーボックス内蔵によるコンパクトなデザインで、灯具への装着性も向上しました。6000K。明るさ160%アップ。ドライバーボックス一体型。ワンランクアップした白色光
    仕様●LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ●指定LEDタイプ:LEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ電圧(V)12光源LED色温度(K)6000寿命最大で8年ベースP43t-38バルブLEDヘッドランプ用バルブ:H4タイプ明るさ(Lm)900/1200アプリケーションハイビーム/ロービームワット数15W
  • LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4バルブ型式F2/H4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
  • スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4 IPF

    スーパーJビーム LED ヘッド&フォグ バルブ 3000K H4

    IPF
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱
    6日以内出荷
    ハロゲンバルブからお手軽交換で、明るくより濃い「電球色3000K」。取付簡単、コストパフォーマンスに優れた小型エントリーモデル「スーパー J ビーム LED ヘッド&フォグ バルブ」。超小型オールインワンモデルの手軽さと基本性能はそのままに、高効率化を実現。ロービーム車検対応、優れた配光性能、高い冷却性能で明るさが持続。12V・24V車にマルチ対応で、キャンピングカー・トラック・バスなど24V仕様の車両にも取付が可能。「耐静電気性試験」「耐サージ試験」「過電圧試験」「耐震動性試験」「連続点灯試験」「耐熱試験」「耐水性試験」「耐粉塵試験」など、。各種試験を実施し、防水等各種対策を実施し製品化。エントリーモデルとしての基本品質を確保。安心の1年保証付き。簡単交換で、ワイドで明るく、悪天候でも視認性の良い、レトロな光LED電球色 3000K(ケルビン) にグレードアップ」出来ます。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)24/24定格電圧(V)12/24色温度(K)3000保証期間1年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:4400、Lo:3300(二灯分)
  • LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 3200K H4 IPF

    LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 3200K H4

    IPF
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    7日以内出荷
    IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。取付けかんたん!ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。クラシックスタイルに合う電球色(3200K)。消費電力約30%軽減。オルタネーターへの負担を軽減しつつ明るさアップ。旧車にもオススメ。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)45/45定格電圧(V)12/24色温度(K)3200保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:10000、Lo:8000(二灯分)
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H4

    アセントワールド
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
    質量(g)119タイプH4電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
  • LEDヘッドバルブ AXS(アークス)

    LEDヘッドバルブ

    AXS(アークス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
    用途DC12V車専用色ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
  • GT240 LED H4 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED H4 JUST ペア

    LeFH-e
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    タイプH4定格電圧(V)12/24
  • X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 ブルー

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4口金その他発光色ブルー光束(Lm)6000
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】色ホワイトバルブ形式H7消費電力(W)14定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2600
  • X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 レッド MAD MAX(マッドマックス)

    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 6000LM 防水 レッド

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 2個セット。 ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4口金その他発光色レッド光束(Lm)6000
  • LEDヘッドランプバルブ AXS(アークス)

    LEDヘッドランプバルブ

    AXS(アークス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    ヘッドライトをLED化 Hi/LOセット
    色ホワイトタイプH4定格電圧(V)DC12口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)Hi3400/Lo2600
  • POLARG LEDへッドバルブ H4 POLARG

    POLARG LEDへッドバルブ H4

    POLARG
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    純正ハロゲン交換用のLEDバルブです。
    用途車のバルブ形状H4消費電力(W)12/12定格電圧(V)12色温度(K)6500明るさ(Lm)Hi2800/Lo2600
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】色ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】色ホワイトバルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2定格電圧(V)12入数(個)2
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!色ホワイトバルブ形式H4定格電圧(V)12入数(個)2
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】色ホワイトバルブ形式H3/H3a消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
  • LEDヘッドライト プレミアム BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト プレミアム

    BRAITH(ブレイス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    6日以内出荷
    閃光の輝き。なんと10000lm。ハイロー同時点灯モデル
    用途自動車用ヘッドバルブタイプH4出力(W)110全光束(Lm)10000色温度(K)6500
  • LEDヘッドライト イエロー BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト イエロー

    BRAITH(ブレイス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    当日出荷
    霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
    用途自動車専用ヘッドライトタイプH4出力(W)44電圧(V)DC12全光束(Lm)(HI)3200発光色イエロー色温度(K)3000
  • GIGA LEDヘッドバルブ C3600 カーメイト

    GIGA LEDヘッドバルブ C3600

    カーメイト
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換! ハロゲンバルブと同等サイズで簡単交換を実現したLEDヘッドバルブC3600シリーズ。 コンパクト設計により、今まで取付が出来なかった車種にも対応。 ドライバーユニットを内蔵した一体型構造なので面倒な配線作業は不要。ハロゲンバルブと交換するだけの簡単取付を実現。 高輝度LEDをハロゲンバルブのフィラメントに近い位置に実装し、車本来の配光を実現。LED1個あたりの明るさを高めて路面の照射能力を向上。 アルミボディと高性能小型冷却ファンで優れた放熱性能を発揮。LEDの発熱量を抑えることで使用中の明るさ低下を抑えながら3年間保証の高い信頼性を実現。 電子基板部に泥や水分が混入しにくい密閉構造を採用。過酷な環境下でも安心して使用可能。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
    質量(g)45全光束(Lm)3600(HI)/3200(LO)(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×82対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
  • GIGA LEDヘッドバルブS7 カーメイト

    GIGA LEDヘッドバルブS7

    カーメイト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証
    質量(g)133全光束(Lm)7000(HI)/5600(LO)(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×87×48対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車保証期間3年光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH4(Hi/Lo切替)
  • LEDヘッドランプバルブ X3・ H4 トライアングル IPF

    LEDヘッドランプバルブ X3・ H4 トライアングル

    IPF
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱
    5日以内出荷
    OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、フィラメント型LEDを特殊配列したトライアングル構造、デュアルファン搭載モデル。ムラの無い均一な光・フィラメント型LEDの特殊配列・トリプル照射「トライアングル構造」採用。追加ショートビームで、ハイビーム / ロービーム時に手前が明るい!。バルブ小型化と明るさUPのため、温度マネージメントを強化。「トップ・ファン」+「センター・ファン」の【デュアルファン】を搭載。新車検基準(ロービーム車検)対応。超小型・純正ハロゲンバルブ同等サイズながら、優れた配光性能でキレの良いカットオフライン。LEDバルブ部は純正ハロゲンバルブ サイズの超小型で、様々なH4タイプ車種に取付可能!。LEDバルブ⇔ドライバーユニット間は、防水コネクターで取付け/取外しが可能。楽々配線引き回し。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!。ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)。自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)34/28定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5500、Lo:4800(二灯分)
  • LEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデル IPF

    LEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデル

    IPF
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱
    5日以内出荷
    OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、ドライバーユニット別体、H4コンパクトモデル。LEDの冷却構造を高効率化し多数の最新のテクノロジーを取り入れ、さらに進化した超省スペース設計のコンパクトモデル。放熱性と車両側の障害物との干渉も極力避けるようヒートシンクの形状を繰り返し検討しダウンサイジング化。ヘッドランプ後方スペースの狭い車に最適なドライバーユニット別体のセパレートタイプ。冷却ファンを無くし薄型化。熱を効率的に逃がすヒートシンク形状により明るさを犠牲にする事なく、静音性と放熱性を両立。(意匠登録出願済み)。伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束5,000lm。優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!。ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)。自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。
    用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)25/25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5000、Lo:3000(二灯分)
H4(LED)