H4(LED) :「2v用 LED」の検索結果
「タイプ」から絞り込む
H4(1)
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
フィリップス社製チップ採用。
9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4
適合ケルビン数:6000K
材質アルミ合金
タイプH4
電圧(V)12/24兼用
消費電力(W)24
全光束(Lm)3800(片側)
保護等級IP65
電球の種類LED
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。