T10/T16/T20(LED) :「LED 6000」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LEDポジションランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比160パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
6500Kの純白光は、6000KクラスのHIDや交換用LEDヘッドバルブとマッチします。
またルームランプとしても使用することができ、車内・車外で使用することができます。
質量(g)2
電圧(V)DC12
消費電力(W)0.5
全光束(Lm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×10×22
色温度(K)6500
光色純白光
電球の種類LED
適合バルブタイプT10
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。