絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
モノタロウ・カーメイト・AXS(アークス)・LeFH-e・レイブリック(スタンレー)・POLARG・STANLEY(スタンレー電気)・DELTA(デルタ)・Bullcon・RG(レーシングギア)・CAPStyle・AutoEDGE
「タイプ」から絞り込む

12LEDランプ T10×31
(183件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)約110消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12販売区分業務用
SMDルーム
(36件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)タイプT10電圧(V)12口金その他販売区分業務用
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金(互換電球)S8.5/8.5ガラス球形式(互換電球)T10×31色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ明るさ(Lm)100
レイブリックハイパーLEDバルブ T10
レイブリック(スタンレー)(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。タイプT10定格電圧(V)12口金その他適合車12V車
LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm
LeFH-e¥999税込¥1,0991個当日出荷T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。用途バニティランプにタイプT6.3定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
LeFH-e GT120 LED T8×28mm
LeFH-e¥999税込¥1,0991個当日出荷T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。 60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色白色温度(K)6000
SMDルーム
DELTA(デルタ)(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。用途ルーム球電圧(V)12
LEDルームSMD6灯
AXS(アークス)¥899税込¥9891個5日以内出荷LEDワイド発光。SMD6灯。バッテリーに優しい省電力タイプ。用途車の室内灯形状T10×31幅(mm)70高さ(mm)90奥行(mm)25色温度(K)10000明るさ(Lm)90
LEDルームバルブ
AXS(アークス)¥1,198~税込¥1,318~1箱(1個)6日以内出荷から7日以内出荷LEDバルブ採用で透明感のある発光。用途DC12V車専用色ホワイト口金T10/T10×31/G14色温度(K)10000ガラス球形状T10/T10×31/G14
ハイパーLEDバルブ SPORTS series
レイブリック(スタンレー)(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。発光部の小型化により取付適合拡大。ハイブリッド車対応用途ルーム、マップ色ホワイトタイプT10×31、T8×29定格電力(W)0.5定格電圧(V)12口金その他
LEDルームSMD4灯
AXS(アークス)¥789税込¥8681個5日以内出荷LEDワイド発光。SMD4灯。バッテリーに優しい省電力タイプ。用途車の室内灯形状T10×31幅(mm)70高さ(mm)90奥行(mm)25色温度(K)10000
ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18
AutoEDGE¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18。 超高照度3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED18発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、54発分の明るさです。 裏面の両面テープでルームランプに簡単取付!! 取り付けアダプターーもT10、BA9S、T10×31・36・42mmが付属します。 激安・おすすめ商品です。まとめ買いにもどうぞ!! 12V専用長さ(mm)約35幅(mm)最大/約60厚さ(mm)約3
シュトラールLEDルームランプ
CAPStyle¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応色ピュアホワイトタイプDC12V車用定格電圧(V)12口金対応:T10×31ガラス球形式T10×31極性フリータイプ
スーパーLEDランプ
Bullcon¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷純正バルブと差し替えるだけで簡単に取り付けができます。高品質な純白LEDは純正電球よりも明るく、車のドレスアップと照明としての機能と実用性を兼ね備えました。高品質の高輝度LEDだけを採用する事で、「色ムラ」「明るさのバラツキ」を無くし、【 輝き 】の表現に相応しい純白光を実現しました。用途ラゲッジランプ、ルームランプ形状T10×31/T8×28
LeFH-e GT120 LED T10×31mm キャンセラー付
LeFH-e¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷T10×31mmタイプのLEDバルブ。抵抗内蔵型。三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~) 6000ケルビンの光で明るく照らします。抵抗内蔵タイプなので、LEDに交換してワーニングランプ点灯車種、三菱車や輸入車に対応。タイプT10発光色白色温度(K)6000適合車種三菱車用(エクリプスクロス2018.3~、デリカD52019.3~、アウトランダー2012.10~)
RG LED T10X31/T8X29
RG(レーシングギア)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)翌々日出荷高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
LEDバック S1400GS
カーメイト¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷純正バルブと同サイズ。明るさ純正比300%!明るさと見やすさが大幅にアップ!質量(g)40電圧(V)DC12消費電力(W)11.5全光束(Lm)1400(バルブ1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×33色温度(K)6000適合車種トヨタ GRヤリス (GXPA16/MXPA12) R2.9~、トヨタ アクア (MXPK1#系) R3.7~、トヨタ ヴォクシー (MZRA9#W/ZWR9#W系 ) R4.1~、トヨタ カローラツーリング (NRE210W/ZRE212W/ZWE21#W/MZEA12W系) R1.9~、トヨタ ハリアー (AXUH8#/MXUA8#系) R2.6~、トヨタ ヤリス (KSP21#/MXPA1#/MXPH1#系) R2.2~光色白色光電球の種類LED
LEDルームランプ E50S
カーメイト¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比140パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズでドレスアップ性に優れた15000Kの青白光を広範囲に照射。車内をクールに演出します。質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10色温度(K)15000光色青白光電球の種類LED適合バルブタイプT8×29/T10×31
LEDルームランプ E60S
カーメイト¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT8×29/T10×31
LEDルーム R100S
カーメイト¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷電球色のLEDチップを採用し、温かみのある色味はそのままに明るさを大幅アップ。 アルミヒートシンクでLEDを冷却することで、明るさが長時間持続。質量(g)4電圧(V)DC12消費電力(W)0.7全光束(Lm)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×10×10色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED適合バルブタイプT8×29・T10×31
LEDルーム R400M ST LINE MULTI
カーメイト¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 センタールームランプやリアルームランプなどに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色は、落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。質量(g)5消費電力(W)2.8全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27色温度(K)3000光色電球色LED使用数(個)12電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
LEDルーム R150M ST LINE MULTI
カーメイト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷高輝度LEDを6個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 自然な色合いの電球色で落ち着いた車内空間を演出します。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。質量(g)3消費電力(W)0.8全光束(Lm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×15色温度(K)3000光色電球色LED使用数(個)6電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14
LEDルーム R280M
カーメイト¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷高輝度LEDを12個搭載したLEDルームランプ。 フロントルームランプやセンタールームランプに装着することで室内の隅々まで照射。 高い実用性をもった高性能LEDバルブ。 4つの口金に対応することで高い汎用性を実現。質量(g)5消費電力(W)2.82全光束(Lm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×5×27色温度(K)6500光色白色光LED使用数(個)12電球の種類LED適合バルブタイプT10/T8×29/T10×31/G14