絞り込み
タイプ
  • H16
  • H4(1)
  • H7(4)
  • H8(18)
  • H9(5)
  • H11(23)
  • HB3(1)
  • HB4(2)
  • PSX26W(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色イエロー(5)
  • 光色グリーン(2)
  • 光色ピンク(1)
  • 光色ブルー(3)
  • 光色ホワイト(9)
口金
  • その他(3)
定格電圧(V)
  • 12/24(3)
  • 12(11)
ブランド
  • アセントワールド(9)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • フィリップス(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • IPF(1)
  • ジョイフル(1)
  • Bullcon(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • LeFH-e(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
H4(1)
H7(4)
H8(18)
H9(5)
H11(23)
H16
HB3(1)
HB4(2)
PSX26W(1)
イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)イージエクスチェンジバルブDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)デュアルフォーカスLEDフォグランプDELTA(デルタ)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16アセントワールド(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールドLEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16アセントワールド
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載華麗白光進化した明るさを冷却ファンタイプ
質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 アセントワールドLEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16アセントワールド
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/イエロー質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPFLEDフォグバルブ12V H8/11 2400KIPF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
U3011 LEDヘッドフォグライト H8/11/16 フィリップスU3011 LEDヘッドフォグライト H8/11/16フィリップス
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)
色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブH8 / H11 / H16
LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールドLEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエローアセントワールド
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
レインボーLEDフォグバルブH11/8/16 アセントワールドレインボーLEDフォグバルブH11/8/16アセントワールド
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
16色切替可能リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出
16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16  WH/GL アセントワールドLEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GLアセントワールド
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!
ホワイト/ライムグリーン質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16 アセントワールドLEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16アセントワールド
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻3光輝く個性を演出!
ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16  WH/BL アセントワールドLEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BLアセントワールド
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻2光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/ブルー質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16 アセントワールドLEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16アセントワールド
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
高輝度LED搭載変幻4光輝く個性を演出!冷却ファンタイプ
ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDヘッドバルブ ジョイフルLEDヘッドバルブジョイフル
7,498税込8,248
1個(2個)
4日以内出荷
純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。
用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH8/H11/H16奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)3000
LEDフォグバルブ BullconLEDフォグバルブBullcon
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!
消費電力(W)20/1灯使用電圧(V)12~14動作温度範囲(℃)-30~+105防水性IP68
GT360 LED-H8/H11/H16 デュアルフォグランプ-C 6K/3K(ペア) LeFH-eGT360 LED-H8/H11/H16 デュアルフォグランプ-C 6K/3K(ペア)LeFH-e
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
H8/H11/H16タイプのLEDフォグランプ。純正フォグランプスイッチを使用して白/淡黄色の切り替え可能。製品保証3年間。
タイプH8/H11/H16発光色白/淡黄色色温度(K)6000/3000 切り替え可能保証期間3年明るさ(Lm)2500(左右合計値)
ツインカラー切替LEDフォグバルブ RG(レーシングギア)ツインカラー切替LEDフォグバルブRG(レーシングギア)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
ツインカラー切替のLEDフォグバルブ。天候、路面情報によってホワイト光とイエロー光を瞬時に切り替えられます。
色温度(K)6500⇔2800切替明るさ(Lm)3000口金その他タイプH8/H11/H16定格12V24V/12W
フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2個)
4日以内出荷から9日以内出荷
H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。 【製品特長】・LEDでハロゲン同等の配光を実現!・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮! 断然「白」 【アルティメットホワイト】・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!・6100Kこだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!・3000K
タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他

自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)