「タイプ」から絞り込む
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 レッドMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 6000LM 防水 ブルーMAD MAX(マッドマックス)4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500KMAD MAX(マッドマックス)当日出荷
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
『自動車用LEDバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3