万が一の落下事故の際、衝撃を吸収するので、人体へのダメージが軽減できます。
用途安全保護具
最大使用荷重(kg)130
ショックアブソーバの種類第2種
1個
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なし
タイプシングル
開口寸法(mm)大フック:55
全長(cm)150
最大使用荷重(kg)130まで
ランヤードシングル
ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。オートロックカラビナで取り付けが簡単です。2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合
質量(g)1105
タイプ巻取式
開口寸法(mm)大フック:55
全長(cm)170
最大使用荷重(kg)100まで
ショックアブソーバの種類第二種
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。
タイプツイン
開口寸法(mm)大フック:55
最大使用荷重(kg)130まで
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。