絞り込み
ブランド
- ツヨロン(藤井電工)
- モノタロウ(158)
- 3M(スリーエム)(231)
- DICプラスチック(233)
- JEFCOM(ジェフコム)(417)
- KH(基陽)(422)
- SK11(777)
- TRUSCO(589)
- UVEX(ウベックス)(276)
- エスコ(1,301)
- コヅチ(464)
- サンコー(タイタン)(236)
- タジマツール(TJMデザイン)(457)
- トーアボージン(272)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(518)
- ニックス(KNICKS)(432)
- パール(PEARL)(471)
- ミドリ安全(434)
- 山本光学(349)
- 谷沢製作所(513)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)

胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ
ツヨロン(藤井電工)(14件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1セット当日出荷フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-90、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 リトラ(軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(10件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープバックルアルミスライドバックルフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ロック機構無ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)18ランヤード1丁掛け
ベルブロック
ツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
水平親綱緊張器 97ハリップ
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA
ツヨロン(藤井電工)(9件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。質量(g)約900種類ロープ式フックFS-99ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500胴ベルト幅(mm)50ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具2丁掛け
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷から17日以内出荷ロック機能を内蔵し最短の落下距離で停止する常時巻取式型ロックリトラと、伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンを組み合わせたツインランヤードタイプ。質量(g)約1900タイプ2丁掛け種類巻き取り式バックルスライドバックル(軽量)ランヤード(有効長)(mm)約1400最大使用荷重(kg)100kgまで(装備込み)胴ベルト幅(mm)50ロック機構有(巻き取り式)ランヤード1.織ロープ巻取式(ロックリトラ) 幅15mm×有効長さ1400mm/フックFS-93(軽量) ショックアブソーバー付、2.伸縮自在ストラップ 幅32mm×長さ(収縮時)1100~1200mm、(伸長時)1550mm/U字つり防止フックFS93-1(軽量) 色:黒 ショックアブソーバー付
昇降移動用親綱ロープ
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)¥37,980税込¥41,7781セット当日出荷見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。色グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1セット当日出荷現場での動きやすさを重視。 安全性にも優れた最軽量モデル。 必要最小限のベルト構成のシンプル設計。 装着性が向上し、抜群の動きやすさを実現。 安全性能を保ちながら、重さ約820gという軽さを実現したツヨロンハーネスシリーズ最軽量モデル。質量(g)約2050タイプライトハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、なし(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
胴ベルト型墜落制止用器具 ノビロン
ツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1セット当日出荷セチール製のフックとバックルを採用ベルト幅(mm)50種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-99、ショックアブソーバ付ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)32ランヤード1丁掛け
2丁吊り型安全帯
ツヨロン(藤井電工)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。仕様ショックアブソーバ付サイズM質量(g)約1930種類巻取式バックルアルミバックルフックFS-93ランヤード(ストラップ幅)(mm)15ランヤード(長さ)(mm)1400胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1200RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)ランヤード二丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具用補助ロープ(ノビロン)
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。質量(g)約520タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)方式伸縮自在ストラップフックFS-93-1(軽量)ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050ランヤード(幅)(mm)32
リッピング加工付フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷新規格に対応したフルハーネス用巻取式ランヤードの新製品『コルトリトラ』。ロープ式に比べて落下距離が短く抑えられるものの、従来は重くかさばりがちだった巻取器の本体部分を軽量コンパクト化し、安全性はそのままに作業時の利便性を改善しました。巻取器から引き出した織ロープには常に巻取力がかかり短く保たれるので作業の邪魔にならず、万一の墜落阻止時にはすぐさまロックがかかり、最短の落下距離で停止します。リッピング加工によりフックシールを貼る手間がなく剥がれない。対象物へのキズ防止・音の軽減。構造物側フックはアルミで軽量。根元が360度回転するSV機能付きフックを搭載し、ねじれを防ぎます。セット内容縦ロープ巻取式(ロック装置付き/常時巻取型)/フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2+ショックアブソーバ(第一種)質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツインランヤード(幅)(mm)18
ツヨロン フルハーネス用フックハンガー
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。 取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。用途ランヤードのフック掛けに仕様フルハーネス45mm肩ベルトフロント用トラスコ品番758-6311材質ナイロン樹脂長さ(mm)50幅(mm)55色黒質量(g)10
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツイン
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー2個付色黒質量(g)約1265タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1700ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト質量(g)約830ベルト幅(mm)45肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
胴ベルト型墜落制止用器具 DIA(八ツ打ち)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1セット当日出荷から13日以内出荷大口径フック付きで使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 フックを使用しない時に掛けておくフックハンガー付き。質量(g)約895ベルト幅(mm)50種類ロープ式方式八つ打ちバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ付ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ショックアブソーバの種類第一種ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード
ツヨロン(藤井電工)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷質量(g)900タイプ胴ベルト型用径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13ランヤード(長さ)(mm)1150~1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット当日出荷使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セットほか当日出荷裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる質量(g)約1050
ツヨロン ベルト巻き取り式ベルブロック取り付け用部品
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷ツヨロン安全ブロックの取付にご使用ください。 一方がFS51フック、一方が50mmキツネコースで取り付け簡単です。用途安全ブロックの取付仕様ナイロンロープトラスコ品番429-9248質量(g)480ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×1
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷サイズM質量(g)約1085タイプビニロン 三つ打ちロープフックFS-60ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード(ノビロン・人体側フックD環)
ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷質量(g)約730タイプ胴ベルト型用フックFS-99ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングルランヤード(幅)(mm)32
胴ベルト型墜落制止用器具 2wayリトラ(ワンタッチバックル・軽量フック)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から15日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93(軽量)、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチール質量(g)860フック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400材質(ロープ)ナイロン
EZリトラ
ツヨロン(藤井電工)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷[ランヤード長さ1650mm] ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。 [ショックアブソーバーを小型軽量化] 安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。 [耐久性のアップ] ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。 また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。 [ロック機構付き常時巻取式] 引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。色黒タイプ兼用型ランヤード(長さ)(mm)1650ロック機構ロック機構付最大使用質量(kg)130ロープ仕様常時巻取り式
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄
ツヨロン(藤井電工)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18色イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
...