”F-H-V フルハーネスベスト”

”F-H-V フルハーネスベスト” - リンクサス(Linxas)”F-H-V フルハーネスベスト” - リンクサス(Linxas)”F-H-V フルハーネスベスト” - リンクサス(Linxas)”F-H-V フルハーネスベスト” - リンクサス(Linxas)”F-H-V フルハーネスベスト” - リンクサス(Linxas)

背中の中央部分が空いているので、X型・Y型のフルハーネスにも対応しています。
ベスト肩部内側にある面ファスナーをベルトに固定することで、スムーズにベストと同時脱着ができます。
視認識性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しています。やわらかく、熱を吸収しにくく、氷点下でも割れにくいため、寒冷地でもオールシーズンご使用いただけます。
着丈約45cmのショート丈なので、腰道具や胴ベルトの邪魔にならず、ファン付作業着の上に着用可能です。女性や小柄な方にも適しています。
特許取得済

用途
フルハーネスを装着する高所作業に。
トラスコ品番
232-1379
材質
ポリエステル
色
蛍光オレンジ/シルバー反射
サイズ
F(フリー)
幅(cm)
【反射材】6
着丈(cm)
45
胴回り(cm)
90~120
内容量
1着
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05880712FHV-SOS
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする