安全保護具 :「墜落制止用器具 補助ロープ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量)
質量(g)約720
方式織ロープ
有効長(mm)1000
ロープ幅(mm)15
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式八つ打ち
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)11
ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520
タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
方式伸縮自在ストラップ
フックFS-93-1(軽量)
ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050
ランヤード(幅)(mm)32
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
トラスコ品番163-6594
長さ(mm)収縮時800~伸長時1050
質量(kg)0.9
径(Φmm)32
フック口開き(mm)構造物側:50
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
墜落制止器具胴ベルト型の2丁掛け用補助ランヤードです。50mm幅ベルト用です。
用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。
長さ(mm)収縮時800~伸長時1050
質量(g)900
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)32
フック口開き(mm)50(構造物側)
フックスチール
商品タイプシングル
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラ
サイズM
種類巻取式
ベルト色黒
バックルスライドバックル
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.38MB)
ロック機構無
ランヤードはロック機構なし、織ロープ長さ任意調節タイプ。補助ロープはロック機構内蔵し最短距離で。停止するSRリトラ
仕様補助ランヤード:SRリトラ
サイズM
質量(g)1960
種類巻取式
ベルト色青
バックルスライドバックル
フックFS-99
最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.38MB)
ロック機構無
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
墜落制止器具胴ベルト式の2丁掛け用補助ロープです。50mm幅ベルト用です。ナイロンクロスロープです。
トラスコ品番163-6584
質量(g)500
タイプ胴ベルト型用
径(Φmm)11
フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13
ランヤード(長さ)(mm)1000
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプシングル
ランヤード(幅)(mm)11
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ノビロンランヤードと補助ロープノビロンタイプの2丁掛け仕様。使わない時には縮んでいますので邪魔になりにくく、構造物への引っ掛かりや腰道具の絡まりなどをなくすことができます。
仕様(補助ロープ)ノビロン
タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ノビロン
種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)
ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050
寸法(幅W×長さL)(mm)【ランヤード】32×収縮時:1050~1150 伸長時:1500
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取までの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
仕様(補助ロープ)ノビロン
タイプ(ノビロン)伸縮タイプ、(メインランヤード)ワンハンドリトラ
種類胴ベルト型墜落制止用器具(軽量)
ロープ幅W×長さL(mm)32×(収縮時)800~850、(伸長時)1050
寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)15×1400
最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで
ロック機構付き
胴ベルト軽量スライドバックル
ランヤードですので作業が可能です。また作業範囲を広く確保できます。伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロンタイプです。
仕様人体側:ショックアブソーバー+補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)
質量(g)約695
使用荷重(kg)100
ストラップ幅(mm)32
フックFS-93-1(軽量)
ストラップ長(mm)収縮時1050~1150、伸長時1500
ランヤード(ストラップ)伸縮自在ストラップ
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番629-3011
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1200
色青
サイズM
ベルト幅W×長さL(mm)補助:75×650
バックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1200
適応ウエスト(cm)90~100
1本
¥17,980
税込¥19,778
15日以内出荷
主として林業の枝打ち作業用に開発された器具です。ロープの芯にワイヤーを撚り込んで枝を打ち落とす際の、刃物の接触を考慮しています。補助ベルトには床皮を張っています。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
用途林業の枝打ち作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
トラスコ品番656-1392
色青
サイズLL
寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1600【補助ベルト】75×900
バックルスチール製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1600
適応ウエスト(cm)115~135
1本
¥23,980
税込¥26,378
15日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。