61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
RoHS
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm)50 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 質量(g)約895 種類ロープ式 フックFS-93(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

左右どちらでも取付可能です。 安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質ナイロン樹脂 トラスコ品番769-2714 質量(g)10 適合ベルト幅(mm)50
1個
469 税込516
当日出荷

反射板のついたフルハーネス型安全帯用肩パッド。 重い腰道具を吊った際に、肩への負担を減らします。
種別肩パッド トラスコ品番818-6274 質量(g)約40
1組(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付 トラスコ品番454-7217 長さ(mm)350 幅(mm)18 イエロー 質量(g)95 規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品 リング内径(Φmm)40 材質(ベルト)ナイロン
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

ランヤードを束ねて収納するホルダー。 簡単にランヤードを束ねて収納することができ、未作業時邪魔になりにくくなります。 フルハーネス型安全帯でも胴ベルトがあれば使用することができます。
仕様ランヤードホルダー トラスコ品番818-6272 質量(g)約35
1個
989 税込1,088
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 安全帯用フック
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。 質量(g)約220
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600 ベルト幅(mm)50 質量(g)約870 種類ロープ式 方式八つ打ち フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付 材質(フック)アルミ ランヤード(直径)(Φmm)11 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。 着脱が簡単です。 、 固定用マジックテープ付です。
仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、1本吊り専用 トラスコ品番758-6302 材質ベルト:ナイロン 長さ(mm)350 幅(mm)18 ダークグレー リング内径(Φmm)40
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)安全帯用 胴ベルト TUB-AJOTN
ベルト幅(mm)50 バックルアジャスト機能付バックル(装着したまま25mmの長さ調整が可能) 質量(g)約450
1本
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全長(mm)87 質量(g)約65 適合ロープ径(Φmm)9以下 口開き(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

柱上安全帯用の取替ベルトです。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。 バックルスチール製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400 仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式) 付属品FS-51L 2個付 適合親綱16~18mm トラスコ品番444-9312 質量(g)約1570 フック口開き(mm)18 ランヤード(直径)(Φmm)12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm)500(子綱) 適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番388-2292 材質(本体)スチール フック口開き(mm)12 フックNo.27C 材質(フック)スチール ランヤード(直径)(Φmm)12(子綱) 材質(ロープ)ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用ランヤード
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ち ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類タイプ1
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環止50MM用
安全帯用2穴のD環止めです。鉄製です。
材質鉄製 穴数2 適合ベルト幅(mm)50
1個
769 税込846
当日出荷

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合(親綱)16~18 トラスコ品番223-2863 質量(g)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ロープ収納袋
ロープ式1本吊り専用安全帯用で、ランヤードを使用しない時に収納する袋です。
用途1本吊り専用安全帯用取替ロープ収納袋 材質(本体)ナイロン製
1個
599 税込659
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト型巻取り式
胴ベルト型安全帯(一般高所作業用)の取替え用ランヤード
タイプ胴ベルト型用 商品タイプシングル ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(長さ)(mm)1450 有効部長さ(mm)1400
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用ベルト幅50mmの二つ穴仕様。
用途安全帯用2穴のD環止め シルバー 適合ベルト幅(mm)50 穴数2
1個
299 税込329
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン ねじクランプ
安全帯フックの取付場所を容易に確保できる。万が一の墜落時、爪がボルトを把持するので、最短で墜落を阻止する。適用ボルトサイズは、W1/2及びW3/8の兼用。
用途天井に設置されたボルトを利用して安全帯のフックを取付けるための金具 材質(本体) 適合吊りボルトW1/2・W3/8兼用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 補助帯
吊りベルトが190~230mmの間で調整できますので、自分にあった場所に取り付けできます。
用途安全帯のずり下がり防止 胴ベルト幅(mm)25 胴ベルト長さ(mm)1200 質量(g)164(g) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)1200×190×15 材質(ベルト)ナイロン 吊りベルト幅(mm)15 吊りベルト長さ(mm)190~230(調節可能)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

補助バンドから吊ベルトで安全帯を吊り下げるように胴部に締めておけば、工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。また安全帯のすり抜け防止にも有効です。
ベルト幅(mm)25 適合T-565
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑 幅(mm)45 質量(g)260 ベルト調節可能
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

工具類を吊り下げた柱上用安全帯のずり落ち防止に吊ベルトの調整が可能で安全帯の重量を分散させれます
ベルト幅(mm)(主)25 ベルト長さ(mm)1200 質量(g)156 材質(ベルト)ナイロン 安全強度(kN)(主ベルト)16.5、(バックル)3.1、(吊ベルト)2.1
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

荷重を股や背に分散、長時間に及ぶ作業でも体が楽です。柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴に締めておけばペンチケースや腰袋が重くなっても安全帯が下がりません。
ベルト色紺色 質量(g)約160 ベルト幅(mm)25 アズワン品番64-9308-48
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト
安全帯用の胴ベルトです。
胴ベルト幅(mm)50
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト
安全帯用の胴ベルトです。
バックルスライドバックル 胴ベルト幅(mm)50
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。着脱しやすいワンタッチバックル付き。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用 バックルワッタッチバックり 胴ベルト幅(mm)50
1本
22,980 税込25,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)安全帯用フック収納袋
ナイロン製でフックを収納できます。
トラスコ品番854-6179 幅(mm)180 高さ(mm)220 奥行(mm)5 適合ベルト幅(mm)50
1本(1枚)
579 税込637
12日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)柱上安全帯用補助帯
柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴部に締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。ワークポジショニング用ベルトに取り付けた工具類や腰袋が重くなった場合に、ワークポジショニング用ベルトが腰骨の位置からずり落ちにくくするためのものです。
長さ(mm)1200 幅(mm)50 サイズM 寸法(幅W×長さL)(mm)【補助ベルト】50×1200
1本
4,998 税込5,498
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。 材質ナイロン(ベルト部) 胴ベルト幅(mm)45
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テトラブロック ツヨロン(藤井電工) 動画あり
ツヨロン(藤井電工)テトラブロック
[ステンレス素材を採用] ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。 点検時に交換が必要な部品点数が減ることにより、ランニングコストも軽減できます。 [ワイヤの強度・耐久性を向上] 安全帯構造指針の改定を見込んで、ワイヤをこれまでの直径4.3mmから5mmにザイスアップしています。 [実績のあるディスクブレーキを内臓] 国内の規格改定や、海外規格への対応を見据え、ブレーキ力を設定しています。 [ロック爪はラチェット機構を採用] ギアで爪を跳ね上げる機構のため、ワイヤ操作時に音が鳴ることで爪が正常であることを確認できます。 常に爪が動くため、爪の固着(凍結など)が発生しにくくなっています。
付属品台付けロープ(直径14mm×長さ1m、フックFS-51LA)、カラビナ(FS-21-S-507)、引寄せロープ(ワイヤーロープ長さ+0.5m) 材質(ワイヤーロープ)ステンレス ワイヤーロープ直径(Φmm)5 材質(ケース)強化ガラス繊維プラスチック 最大使用荷重(kg)130以下
1セット
83,980 税込92,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります