安全保護具 :「梯子」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
昇降移動用の安全ブロックです。ケースはグラスファイバー入り樹脂を使用しています。強度と耐摩耗性に優れたストラップです。(超強力繊維とポリエステルの外層で覆った二重構造)。作業者の昇降移動時は、ストラップが自動的に追随します。最大衝撃荷重をさらに抑えるためにショックアブソーバー付です。
用途昇降移動用の墜落防止器具です 。梯子などの昇降移動時の墜落防止に
付属品引寄せロープ
トラスコ品番662-8636
材質ナイロン、鉄、アルミ、グラスファイバー
ワイヤー長さ(m)6
使用ロープ径(mm)18
落下距離(m)2.0以下
最大使用荷重(kg)120
落下衝撃荷重(kN)8.0kN以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)本体:182×162×68
口径(mm)フック:14
1台
¥55,980
税込¥61,578
25日以内出荷
こんなお得な商品も!

安全ブロック 日本製
モノタロウ
¥32,980
税込¥36,278
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)120
仕様ベルト巻取り式
ベルト幅(mm)18
機能ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)2.8
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様レール側面位置用です
適合レール側面用
トラスコ品番818-3358
材質アルミ、ステンレス、ナイロン
質量(g)710
有効長(mm)(ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。
コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用
仕様レール中央位置用(子綱2又)です
トラスコ品番818-3359
材質アルミ、ステンレス、ナイロン
摘要レール中央用
質量(g)920
有効長(mm)ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様ショックアブソーバ:あり
適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm
質量(g)約1180
ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。電柱・鉄塔などの構造物や、ビル・ダムなどの建設現場での昇降時や定位置作業時に使用する墜落防止器具です。
その他ショックアブソーバあり
トラスコ品番662-8517
1個
¥12,980
税込¥14,278
25日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。