フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
バックルアルミスライドバックル
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構無
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
質量(g)約1160
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
材質(フック)アルミ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型ロープ式安全帯。
ランヤード(長さ)(mm)1600
ベルト幅(mm)50
質量(g)約870
種類ロープ式
方式八つ打ち
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ付
材質(フック)アルミ
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)15
ランヤード1丁掛け
着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
方式織ロープ
フックFS-90、ショックアブソーバ
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード(幅)(mm)18
ランヤード1丁掛け
こんなお得な商品も!
墜落制止用器具 胴ベルト型
モノタロウ
¥7,498
税込¥8,248
ロープ式・軽量型安全帯の決定版!
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
質量(g)約895
種類ロープ式
フックFS-93(軽量)
ランヤード(直径)(Φmm)11
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバー付です。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です。軽量型です。
用途フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。
質量(kg)1.1
サイズM
ベルト幅(mm)50
種類ロープ式
フック口開き(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。
高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。
ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。
ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。
補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付
サイズM
質量(g)約1930
種類巻取式
バックルアルミバックル
フックFS-93
ランヤード(ストラップ幅)(mm)15
ランヤード(長さ)(mm)1400
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量)
ランヤード二丁掛け
二つ以上の連続した操作を行わなければフックの口が開かない構造です。(二重の外れ止め装置付フック)
用途軽量物の吊り上げ用などにお使いいただけます。
質量(g)約220
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色紺
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
材質ナイロン(ベルト部)
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
サイズS
寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】45×1100【補助ベルト】100×600
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1100
適応ウエスト(cm)85~95
ビル建設等の屋内工事において、天井に配線、配管、設備用器具等を取付ける作業を行う場合、安全帯を取付ける箇所がないため、墜落災害が発生する危険性がありました。この「ねじクランプ」は、この様な作業現場の安全対策として開発した金具で、天井に設置されたボルトを利用して、安全帯のフックを取付けるためのものです。軽量・コンパクトです。片手で容易に操作できます。フックを掛けた状態でも取付けが可能です。
材質スチール
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用。U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してご使用ください。
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)45×1600
サイズLL
ベルト幅W×長さL(mm)補助:100×900
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1600
適応ウエスト(cm)115~135
柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。
手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび
100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。
ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、
進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
方式三つ打ち 赤芯入り
フックFS-101-2
ランヤード(直径)(Φmm)16
ランヤード(長さ)(mm)2100
柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用
バックルアルミ製スライドバックル
胴ベルト幅(mm)45
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。
トラスコ品番628-8316
長さ(mm)7000
幅(mm)6
寸法(mm)(胴ベルト幅×長さ)7000
色白
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
柱上安全帯用ベルトに取り付けておけば、いつでも柱上から地上の工具や材料を吊り上げることができます。昇降時にはロープを収納できます。
用途工事において工具や軽量な材料の上げ下ろし専用の通い綱として使用するものです。
トラスコ品番662-8495
ロープ長さ(m)14
1個(1本)
¥9,998
税込¥10,998
12日以内出荷
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。尻掛けベルト用リング付き
仕様D環2個、V各環1個、連結リング2個
サイズM
質量(g)約900
タイプストレート/アルミ製
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、700(補助ベルト)
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。
長さ(mm)(胴綱)2100
タイプ湾曲
ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
径(Φmm)(胴綱)16
方式三つ打ち 赤芯入り
フックFS-101-2
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。