上下にひさし付で高い防じん性能を実現しました。テンプルの角度が調節できるので、私物メガネとの干渉を防ぎます。頭部をつつむようなテンプル形状で耳への負担を軽減します。高性能の曇り止めコーティングです。
仕様JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)、上下ひさしサイド付、レンズ厚:2.3mm、両面曇り止め加工、角度調整可、メガネ併用可
セット内容専用ポーチ
長さ(mm)167
幅(mm)183
材質/仕上レンズ・フレーム:ポリカーボネート
高さ(mm)61
レンズ色クリア
フレーム色ピーコックブルー/ライトグレー
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番855-3139
セット内容専用ポーチ
形状2眼型
質量(g)29
規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色グレー/ブルー
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色グレー/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
鼻パッドが3段階で角度調節可能です。
テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。
フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
形状二眼型
仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット
材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー
質量(g)31
規格JIS T8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181
レンズ防曇
調整機能長さ・角度調整可
通気孔の無い密閉タイプです。ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。
付属品専用ポーチ
トラスコ品番526-0588
材質フレームポリプロピレン、エラストマー、バンド:織ゴム
長さ(mm)90
形状ゴーグル
幅(mm)193
高さ(mm)84
レンズ色クリア
フレーム色グレー/ブラック/ブルーグリーン
機能UVカット/メガネ併用可/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト
色(バンド)グレー
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)1.9
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
優れたキズ防止効果だけではなく、水や油を弾く為、汚れていても簡単に落とすことが可能です。
XSTテンプル:硬い素材から柔らかい素材へ境目なくスムーズに変化する蝶つがいのない新しいテンプルです。弾力があるのでズレ落ちにくく、どんな人にもフィットします。来客用にも適しています。
レンズは両面ハードコート。ゆがみの少ない新しい技術を採用しました。クリアな視界が得られます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
製品に金属を使用していませんので、廃棄時の分別が簡単です。
私物めがねの上から掛けられます。
サイド、ひさし付
仕様●フレーム:ナイロン、ポリウレタン●レンズ:ポリカーボネート(両面ハードコート)●重量:37g●サイズ:W149×H58×D166mm●テンプルカラー:ブルー●JIS規格適合品(JIS T 8147)
アズワン品番67-6631-14
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、23gと圧倒的な軽量感。女性にもフィットするレンズ形状。可動鼻パッドは軟質素材でフィット感がよく、ご自身の鼻に合わせて調節可能です。
仕様●フレーム:プラスチック●レンズ:ポリカーボネート(外面:ハードコート/内面:曇り止めコート)●重量:23g●色:ブラック・ブルー●EN規格適合品(EN166 class1)
アズワン品番67-6631-23
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。