安全保護具 :「レンズクリア」の検索結果

関連キーワード
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです。光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデルです。路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。
用途スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に。 仕様家庭用品品質表示法:サングラス トラスコ品番207-2816 セット内容グラスケース(袋) 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)170 幅(mm)144 高さ(mm)40 レンズ色シルバーミラー/クリア フレーム色ブラック 可視光線透過率(%)45 テンプル色ブラック 度数なし レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線透過率0.1%以下
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5036 形状一眼型 クリア 質量(g)27 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YM2用替レンズ
用途レンズ色:クリア 材質レンズ:ポリカーボネート トラスコ品番423-1767 適合機種YM-2 質量(g)10
1組
799 税込879
当日出荷

上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色クリア 仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別対飛来物用 形状1眼型 質量(g)43 タイプメガネ併用可 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色透明 加工硬化処理 材質(フレーム)ポリカーボネート製 材質(トリム)エラストマー
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色クリア 材質(レンズ)PET 仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容フレーム 1個シールド 3枚 形状一眼型 タイプメガネ併用可 レンズ防曇 機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様通気孔付 トラスコ品番326-8071 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番379-3702 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 アズワン品番6-8010-04 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇性、キズ付防止 形状1眼型 質量(g)57 タイプメガネ併用可 規格JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169 加工硬化処理 機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 調整機能長さ・角度調整可 材質(テンプル)ナイロン 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状二眼型 仕様上下ひさしサイド付き TGK品番941-87-03-31 質量(g)32 レンズ色クリア 材質(フレーム)ポリアミド 材質(レンズ)ポリアミド アズワン品番1-6216-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
形状一眼型 機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル トラスコ品番836-5851 質量(g)26 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161 材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
799 税込879
当日出荷

防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 形状二眼型 機能レンズ交換可、UVカット 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー 質量(g)31 レンズ色クリア JIS規格JIS T 8147規格品 レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)163 形状一眼型 幅(mm)153 高さ(mm)48 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色ダークグレー×ライトブルー 機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能マスク併用可、レンズ交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 適合(ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番434-9521 質量(g)114 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア フレーム色ブラックシルバー 加工硬化処理 材質(フレーム)エラストマー、PP レンズ厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番308-5597 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ガスケットタイプの保護めがねの中で最軽量の34g。日本人の骨格に合った設計で、長時間でもノンストレス。 人と環境にやさしい金属部品不使用モデル。金属アレルギーの方でも使用でき衛生的。 プロテクトカバー装着で防護性能がさらにアップ。粉じんや飛来物の侵入を防ぐ。 有害な紫外線(380mm以下)を99.9%以上カット。 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減。新設計ツインレンズ採用により隙間なくフィット。また、レンズの形状を左右方向に伸ばすことによりワイドな視界を確保。 肌に触れる部分にラバー樹脂を採用。めがねのずれ防止と柔らかい掛け心地を実現したソフト鼻パッド付き。鼻パッドの表裏を付け替えるだけで自分に合ったベストな位置や高さに調節可能。
用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。 仕様軽量型 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム 形状二眼型 質量(g)34 レンズ色クリア 適合規格JIS 内容保護メガネ本体、プロテクトカバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156 フレーム色ブラック レンズPET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 付属品専用ケース・クリーナークロス 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム 形状二眼型 型式YL-780 タイプレーザー光完全吸収タイプ レンズPET・AF 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業 形状1眼型 機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付 クリア 質量(g)43 レンズ色クリア 加工硬化処理 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ 特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルレンズ(二重)曇り止めレンズです。
用途粉じん発生現場。 薬品、溶剤の取扱い。 粉体取扱い。 仕様通気孔付 機能曇り止めレンズ 形状ゴーグル型 材質(レンズ)外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工) レンズ防曇 トラスコ品番379-3745 質量(g)103 タイプメガネ併用可 レンズ色クリア 加工硬化処理 材質(フレーム)軟質ビニール レンズ厚さ(mm)外側:0.6、内側:0.8 材質(バンド)織りゴム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番384-5010 形状一眼型 クリア 質量(g)26 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ひさし有 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
質量(g)123 レンズ色クリア 適合規格JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除く レンズPAF(両面プレミアムハードコートくもり止め) 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション) 材質(レンズ)ポリカーボネート 色(フレーム)ブラック レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC 寸法(mm)157×159×57 クリア×ブルー 質量(g)54 機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
3,240 税込3,564
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業 機能ノーズパッド付け替え可 形状一眼型 レンズ厚さ(mm)約2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

限りなく「隙間」をなくすノーズブリッジ(アジアンフィットタイプ)曇り止め加工レンズでクリアな視界を保持します視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」ソフトなフィットと上からの侵入を防ぐ「クッションバー」付き顔幅を選ばない「フレックスフレーム」採用思いのままにフィットする「フリーテンプル」
仕様635nm/OD0.7 650nm/OD0.9 680nm/OD1 780nm/OD0.5 可視光透過率:44% サイズ:W160×H58×D178mm 材質:フレーム/ナイロン、ソックス/エラストマー、レンズ/ポリカーボネート(両面傷付き防止レンズ、曇り止めレンズ) 重量:64g 日本製 付属品:専用ケース、クリーナークロス CE規格 アズワン品番1-6701-16
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

保護メガネ 1眼型 No.337S 山本光学 動画あり
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に 形状1眼型 機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き 質量(g)43 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 フレーム色ブルー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用 種別対浮遊・飛来粉じん レンズミストレス(0.8mm) 仕様JIS規格外 付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具 トラスコ品番326-8063 形状ゴーグル型 質量(g)86 タイプメガネ併用可 レンズ色透明 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色ブラック 機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド/エラストマー 寸法(mm)145×155×41 クリア×ブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工) 紫外線遮断率(%)0.999
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩傷性に優れ外部からの衝撃に強く眼に安心のペトロイドレンズを使用。上下サイドにひさし付、耳のかけ具合に合わせてつる調整可能、傷汚れのレンズの交換可能な2眼タイプの眼鏡
レンズ色クリア 種別対飛来物用 JIS規格JIS T 8147規格品 形状2眼型 フレーム色ブラウン 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 形状1眼型 質量(g)52 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169 テンプル色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 材質(テンプル)ポリカーボネート 材質(トリム)エラストマー 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のYS-390に顔とめがねのスキマをなくす、ガスケット付が新登場! アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
レンズPET-AF(両面ハードコート・曇り止め) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×53×158 質量(g)45 材質(ガスケット)エラストマー 形状二眼型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業 形状ヘルメット取付型防災面 レンズ色クリア 材質レンズ:アクリル 材質(レンズ)アクリル トラスコ品番812-1916 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6602 形状一眼型 質量(g)25 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能ノンスリップラバー JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。 レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。 度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6 質量(g)79 仕様通気孔付 トラスコ品番379-3770 形状ゴーグル型 加工硬化処理 レンズ両面防曇 機能くもり止めレンズ、メガネ併用可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)38 レンズ色クリア 適合規格JIS(JIS T8147) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm) フレーム色ダークグレー×ライトブルー レンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート) 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
1個
3,498 税込3,848
欠品中

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。 視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。 ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。 顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。 思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム レンズPET・AF 型式YL-780 タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 付属品専用ケース・クリーナークロス 形状二眼型 機能曇り止め、眼鏡併用可
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。 どなたにもフィットする、超軽量保護めがね LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ 仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番375-6564 形状一眼型 クリア 質量(g)24 フレーム色クリスタルブルー 加工硬化処理 機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量 JIS規格JIS規格品 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

つる調整可能です。耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ交換が可能です。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様サイド付、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、ノーズパッド 質量(g)42 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145 フレーム色シルバー 材質(フレーム)メタル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能 機能上ひさしサイド付、めがね併用可 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン トラスコ品番470-3758 質量(g)43 タイプメガネ併用可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150 アズワン品番1-8130-01 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング 眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド 質量(g)54 規格JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります