安全保護具 :「保護メガネ 粉じん」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。
曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。
左右が見えやすいワイドビュー設計です。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
仕様JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能
形状ゴーグル型
型密閉型
レンズ両面防曇、両面硬化処理
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番324-3877
質量(g)92
タイプメガネ併用可
レンズ色クリア
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)0.8
材質(バンド)コットン
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
高密閉性を実行したクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業
機能メガネ併用可
トラスコ品番859-8164
材質フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー
寸法(mm)180×74×89
質量(g)82
フレーム色シルバー
レンズ厚さ(mm)2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。3段階の角度調整機能を搭載しています。ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。めがねの着脱が多い方におすすめです。
用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。
仕様マスク併用可、メガネ併用不可
トラスコ品番538-0053
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー
長さ(mm)170
幅(mm)151
高さ(mm)54
タイプノーズパッドあり
レンズ色クリア
適合規格JIS T8147規格品
フレーム色ブルー
加工防傷、防曇
コーティングVF-P(防曇)
テンプル色グレー
紫外線カット○
RoHS指令(10物質対応)対応
角度調節可
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状!
鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。
マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、
マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。
レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた
Vfplus+コートレンズを使用。
夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な
環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。
取り外し可能なガスケットが装着されています。
日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、
メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。
安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。
頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、
保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。
テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。
メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。
角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など
仕様鼻パッド有、曇り止め
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54
レンズVF plus+
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
光学性能に優れたレンズ。
スパッタの付着もほとんど無い。アイカップ形で粉じんの廻り込みも殆どない
用途精密組立作業・熱作業・一般粉じん作業・薬品・溶剤を使用する作業
材質レンズ:CRUV(素材CR-39)、フレーム:ナイロン
色ライトアンバー
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
目をしっかり包むアイカップ型フレーム
計算されたボディ曲面が、目元にしっかりとフィット。粉じんなどから目を確実に保護します。
ずれ落ちを防止するやさしい肌ざわりのノーズパッドとテンプル(耳かけ部分)で、軽快な作業をサポートします。
仕様曇りに強いVF-P、レンズ交換可、金属部品不使用
形状二眼型
質量(g)29
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×41×161
レンズVF-plus+
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ポリカーボネート
色(フレーム)ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
9日以内出荷
曇り止め付き
用途一般粉じん作業・飛来物作業
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
色クリア
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
曇り、キズに強いVFコーティングアイピースを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。通気孔なしタイプで危険な薬品・粉じんの進入をブロックします。広角タイプで左右の視界がワイド耐薬品に優れたシリコンバンドを使用。コットン繊維の製品への進入がありません。アイピース・ヘッドバンドの交換が可能。
用途薬品・化学工場での作業。製薬工場での異物混入防止。
レンズ色クリア
質量(g)92
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換可能、メガネ併用可
トラスコ品番365-7621
形状ゴーグル型
型密閉型
タイプ密閉タイプ
加工硬化処理
レンズ両面防曇
バンド幅(mm)27
機能防曇加工、傷付防止、メガネ・マスク併用可、アイピース・ヘッドバンド交換可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネートVFコート
レンズ厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)シリコン
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。
広域視界の頑丈アイピース
上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。
通気孔がないやわらかいクッション
幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
スライド式のアイピース固定装置
フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。
用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに
材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー
形状ゴーグル型
質量(g)84
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97
機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P
色(フレーム)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は水滴を作らないので曇りを発生させません。また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze値8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。
メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可。
ひさし付きで上から降ってくる粉じんや飛沫にも効果大です。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様JIS規格品
形状一眼型
質量(g)42
加工硬化処理
レンズ防曇
機能VFコーティング、メガネ併用可、角度調整可、ツル調整可
材質(フレーム)ナイロン
アズワン品番1-6465-01
調整機能長さ・角度調整可
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
解体作業・ハツリ作業 からあなたの眼を守る!。新形状!鼻骨に乗る鼻パッド。粉じんから顔を守る取り外し可能なガスケット付。JIS規格品
用途研磨、研削、機械作業、刈払作業
材質フレーム:ポリカーボネート・エラストマー
質量(g)37
レンズ色クリア
加工防傷:○、防曇:◎
機能曇り止め、鼻パッド
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)
耐衝撃性○
角度調節◎
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
RC-170B VF-P用ガスケット日本人の標準寸法に合わせた設計と
顔当たりの良いソフトクッションで、メガネと顔の隙間から入る
粉じんをしっかりガードします。
用途保護メガネ RC-170B VF-P用ガスケット
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
超弾性素材 TR-90
曲げ弾性に優れ、軽量な材質のTR-90。従来の樹脂では得ることができなかった柔軟性に富んだフィット感と快適なかけ心地を実現。
アイカップフロント枠
高い防塵性を発揮するアイカップ形のフレーム。
金属部品を不使用
プラスチック素材のみを使用することで、安全・安心を追求。また、廃棄時の処理を容易にします。
曇りに強いVF-P、つる長さ調整可、レンズ交換可
材質(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×41×142~156
フレーム色オレンジ
材質(フレーム)グリルアミド TR90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。