高輝度のガラスビーズ反射2cm幅で視認性抜群のベルトタイプの反射ベスト。ゴムバンドタイプでゆるみ・肩ずれ防止できます。交通安全、工事現場、夜間作業、夜間のスポーツなどにも活用いただけます。
用途交通安全、反射ベスト
材質高輝度ガラスビーズ反射材
幅(mm)【反射】20
胴回り(cm)64~98
身丈(cm)40~55
長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。ベルト部分は、ゴムなので伸縮可能です。
用途屋外での軽作業やランニング・ウォーキング時の交通安全として
種類ベスト型
材質本体/ポリエステル生地、反射材/ガラスビーズ
幅(mm)本体/40、反射材/15
最小寸法(mm)400×640
最大寸法(mm)550×980
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。