安全保護具 :「typec」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い操作性: 優れた調節システムにより、快適な作業位置を取れるように、長さを正確に調節できます。 ダブル (U 字つり) での使用: 足場のある作業箇所で、ハーネスの側部アタッチメントポイントに接続。この方法では、荷重をウエストベルト全体に分散できます。 長さは回転式カムを押さえて調節します。 シングルでの使用: 支点がユーザーよりも高い位置にある場合、ハーネスの腹部アタッチメントポイントに接続すれば、荷重をウエストベルトとレッグループに分散することができます。 長さは末端側のロープを握った状態でハンドルを操作することにより、調節できます。 縫製されたロープランヤードの末端に取り付けられたプラスチックスリーブは、コネクターを正しい位置に維持し、ローププロテクターにより、ロープを磨耗から保護し、中でロープがスムーズにスライドします。シングルでの使用の際は、支点の近くまで体を寄せるためにプロテクターを取り外すことができます。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム ホワイト 最大使用質量(kg)140
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調節型ランヤード『グリヨン フック』は、ワークポジショニング(U字つり)で使用します。 適切な長さに簡単に調節できるため、快適なワークポジショニング(U字つり)が可能です。 コネクター「フック」は、ハーネスの側部アタッチメントポイントにランヤードを接続して、ダブル (U 字つり) の設定で使用するのに最適です。 交換パーツ:交換用ロープ、プロテクター
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム 各種認証CE EN358、CE EN12841 typeC、EAC 最大使用質量(kg)140
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります