フルハーネス型墜落制止用器具対応アルミ保冷剤付クールベストです。4箇所の保冷剤ポケットに保冷剤をセットし、【ファン付作業着】と併用する事で冷却効果が更にUPします。ショート丈で、作業中でも動きの邪魔にならない仕様になっています。保冷剤は食品添加物タイプで、人体に安全なゲル化剤を使用しています。環境に優しい物質のため、焼却処分する事も可能です。
用途高所作業時の熱中症対策に
フルハーネス型落下静止用器具に対応したベストです。背中の中央部が空いているのでX型・Y型どちらにも対応可能です。また、肩部にある面ファスナーでフルハーネスとベルトを固定することで、ベストと同時着脱・保管が可能です。幅6cmで視認性抜群のガラスビーズ高輝度反射テープを採用しており柔らかく、熱を吸収しにくいのに加え、氷点下でも割れにくい為寒冷地でもオールシーズン使用可能です。着丈約45cmのショート丈なので腰用具や胴ベルトの邪魔にもならず、ファン付き作業着の上からでも着用可能絵です。LEDは200時間以上連続点灯可能です。ON/OFFスイッチを1度押すと点滅し、もう一度押すと消灯します(点滅パターンは1種)。
用途フルハーネス型落下静止用器具を使用した作業の安全確認に
サイズフリー
着丈(cm)約45
電池単三乾電池×2本(別売)
LED点滅1パターン
素材本体:ベンチレーションメッシュ、LED:砲弾型高輝度赤色LED、反射部:高輝度反射テープ(ガラスビーズタイプ)
胴回り(cm)90~120(サイズ調整可)
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。