安全保護具 :「使い捨て」の検索結果
安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
身に着ける場所を選ばず、煩わしいコードをコンパクトに収納し、必要な場所で素早く耳栓が使える携帯性優れた耳栓収納具。
勤務中は常時付けていられるので、耳栓を忘れる心配がありません。
装着可能な耳栓は、遮音性に定評のある使い捨てタイプ(FEP-01H/EP-03H)と、手袋をはめたままでも装着できるリユースタイプ(EP-209S)。
耳栓装着部は抜けにくい構造になっています。
材質本体:ABS、コード(ひも):ナイロン、金属部:鉄+ニッケルメッキ
コードあり
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れたブレット(弾丸)型耳栓。
全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。
低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用に最適。
NRR値32
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質PU(ポリウレタン)製
色オレンジ
サイズスタンダード
タイプ使い捨て
寸法(Φ×mm)11(胴中)×26
コードなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
NRR値32
規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品
材質PU(ポリウレタン)製
色オレンジ
サイズスタンダード
タイプ使い捨て
寸法(Φ×mm)11(胴中)×23
コードなし
1組(2個)
¥89
税込¥98
当日出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン
タイプ使い捨てタイプ
規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
プラグ(mm)Φ11×23
コードなし
NRR値32dB
1箱(200組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓。
全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン
タイプ使い捨てタイプ
規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
プラグ(mm)Φ11×26
コードなし
NRR値32dB
1箱(200組)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴の標準・普及型ベルタイプ耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン
タイプ使い捨てタイプ
規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
プラグ(mm)Φ11×23
コードあり
NRR値32dB
1箱(100組)
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
先端部が細く、フィット感に優れた標準・普及型のブレット(弾丸)タイプ耳栓。
全ての周波数帯で抜群の遮音性を誇ります。低速リカバリーで復元後も外耳道をソフトに塞ぐため、長時間の使用にぴったりです。
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン
タイプ使い捨てタイプ
規格ANSI S3.19-1974/JIS T8161EP-1(1種)
プラグ(mm)Φ11×26
コードあり
NRR値32dB
1箱(100組)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。