ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。
仕様【最大負荷】0.3kg
材質ステンレス、ゴム
ベルトの通し方によりツールホルダーをベルトに固定することも、スライドすることもできます。
カラビナ部分は180°可動します。
回転部は耐摩耗特殊ゴムですから堅牢です。
材質アルミ
エスコ品番EA638CG
寸法(mm)【カラビナ】67×113
質量(g)85
ベルト幅(mm)50~60
線径(Φmm)【カラビナ】10
ベース寸法(mm)68×80
最大開口(mm)【カラビナ】30
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。