仕様平ロープサイズ:約18×1500mm
色グリーン
質量(g)1035
ベルト幅(mm)50
フックアルミ合金
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(胴ベルト)ナイロン平2重織
アズワン品番64-2302-80
最大使用質量(kg)100
1本
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
1本つり専用、足場がある高所で使用します。
自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼
色イエロー
質量(g)1000
ベルト幅(mm)50
種類巻取式
口径(Φmm)【フック】50
ランヤード(ストラップ幅)(mm)18
ランヤード(長さ)(mm)1500
ロープ幅(mm)約18
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
アズワン品番64-2302-81
有効ウエストサイズ(cm)90
平ロープ長さ(mm)約1500
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型
寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50
色ブラック
サイズM
質量(g)約2050
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
ロープ仕様(mm)15×1600
バックルワンタッチ式
材質(ベルト)ポリエステル
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-48
材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型
寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50
色ブラック
サイズM
質量(g)約2425
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
バックルワンタッチ式
材質(ベルト)ナイロン
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-63
材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ランヤード自動巻取式シングル 15(W)mm×1,600(L)mm
1個
¥43,200
税込¥47,520
翌日出荷
仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型
寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50
色ブラック
サイズM
質量(g)約3050
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
ロープ仕様(mm)Φ15×1600
バックルワンタッチ式
材質(ベルト)ポリエステル
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-49
材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
仕様ハーネス部:飛燕ハーネス腿ベルト:水平型
寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50
色ブラック
サイズM
質量(g)約3460
ベルト幅(mm)45
耐荷重(kg)100(装備重量を含む)
バックルワンタッチ式
材質(ベルト)ナイロン
材質(フック)アルミ
適応身長(cm)160~190
アズワン品番64-2302-66
材質(ロープ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル
ランヤード自動巻取式ツイン 15(W)mm×1,600(L)mm
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)9.4
長さ(m)ロープ:20
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)306×248×130
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥125,400
税込¥137,940
翌日出荷
付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。
材質ワイヤーロープス:テンレス製
質量(kg)6.2
長さ(m)ロープ:12
ロープ径(Φmm)5
本体サイズ(mm)267×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8.0
1個
¥100,400
税込¥110,440
翌日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
材質ワイヤーロープ:ステンレス製
質量(kg)6
ロープ径(Φmm)5
メーカー藤井電工
ロープ長さ(m)10
本体サイズ(mm)270×205×115
最大使用荷重(kg)130
落下衝撃荷重(kN)8
アズワン品番68-5208-37
1個
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付
材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)
色ブルー
サイズ標準
質量(g)2,490(本体+ランヤード)
ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25
適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで
耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)
バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式
落下距離(m)3.5~4.4/4.4
付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル
自由落下距離(m)2.3
1セット(1セット)
¥66,700
税込¥73,370
翌日出荷
手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
材質プラスチック
厚さ(mm)20
全長(mm)150
質量(g)30
シリーズグローブアクセサリー
開口寸法(mm)15
ベルト通し幅(mm)58
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
仕様●コード長:1200mm●口の開き:上フック/9mm、下フック/6mm●取付工具重量:2.0kg以下●材質:巻取器/アルミダイカスト ロープ/ワイヤー●高所作業用工具落下防止ワイヤー●壊れにくく高耐久なアルミダイカストボディ●ワイヤーとアシストロープをより戻し金具で連結しているので絡みにくいST(スマートターン)構造●吊り下げ片巻きタイプ●万が一、工具を落下させてもロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止
アズワン品番65-9339-02
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません。腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。