23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール フック口開き(mm)4 フック全長(mm)40 アズワン品番64-2277-60 ひも長(mm)450
1本
90 税込99
当日出荷

リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール フック口開き(mm)4 フック全長(mm)40 アズワン品番64-2277-59 ひも長(mm)450
1本
90 税込99
当日出荷

リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです
材質紐:ナイロン、フック:スチール フック口開き(mm)4 フック全長(mm)40 アズワン品番64-2277-61 ひも長(mm)450
1本
90 税込99
当日出荷

両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)1.5以内 オレンジ エスコ品番EA983SL-63 材質ナイロン、スイベル:スチール 寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50 質量(g)79 コード径(Φmm)5 最大開口(mm)大:11、小:7 自然長(mm)890 最大長(mm)1200
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
ODグリーン エスコ品番EA983SL-83 材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ) 質量(g)17 コード径(Φmm)2 自然長(mm)260 最大長(mm)1350
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
仕様取付工具重量:1kg 材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS 全長(mm)300~950 質量(g)16 コード長さ(mm)170~860 コード径(Φmm)3 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-7984-49
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

フックを引っ掛けるハンガー機能と、ストラップを束ねるクリップ機能付。 作業をしない時に、ランヤードを畳んで挿み、収納できます。
適合45mm幅のベルト エスコ品番EA998FD-200 質量(g)20
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)3以内 オレンジ エスコ品番EA983SL-68 材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール 幅(mm)【D環】20 厚さ(mm)【D環】8 寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42 質量(g)79 コード径(Φmm)5、17 最大開口(mm)11 自然長(mm)940 口開き(mm)【D環】12 最大長(mm)1300
1個
2,770 税込3,047
3日以内出荷

先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)3以内 イエロー エスコ品番EA983SL-67 材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール 幅(mm)【D環】20 厚さ(mm)【D環】8 寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42 質量(g)79 コード径(Φmm)5、17 最大開口(mm)11 自然長(mm)940 口開き(mm)【D環】12 最大長(mm)1300
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。
材質ストラップ:ポリエステル 長さ(mm)約1700 質量(g)約1135 種類巻取式(ロック装置なし) 落下距離(m)4.5 フックアルミ ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード2丁掛け
1本(1本)
18,200 税込20,020
翌日出荷

軽量・小型の巻取式ランヤード付 第一種ショックアブソーバ付 ロック機構付で墜落時にも最短距離で停止します。 常時巻取りのためランヤードを常に張った状態で使用できます。 アルミフック 巻取式 胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。 多くの工具類を必要とする作業に最適。 腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。 道具を多く装備しても動きやすい設計。 ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。 フックハンガー付
仕様●サイズ(mm):肩ベルト:幅45胸ベルト:幅30胴ベルト:幅50腿ベルト:幅45●バックル:ワンタッチ式●サイズ:M●適応身長:160~190cm●重量:2005g●ストラップサイズ:18×1500mm●ストラップ材質:中:ベクトラン表面:ポリエステル●腿ベルト:水平型 アズワン品番65-2319-76
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。 ショックアブソーバ付きで、万が一の墜落時には衝撃を軽減します。
仕様●重量(g):1,180g●材質:スチールフックナイロンストラップ●適用親綱:Φ16~18mm●子綱寸法:長さ500mm●押爪:1本爪用●ショックアブリーバ:有 アズワン品番65-2319-66
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

1本つり専用、足場がある高所で使用します。 自動巻取式。ショックアブソーバー付。
材質ロープ:耐熱アラミド繊維、バックル:機械構造用炭素鋼 イエロー 質量(g)1000 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 口径(Φmm)【フック】50 ランヤード(ストラップ幅)(mm)18 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロープ幅(mm)約18 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 アズワン品番64-2302-81 有効ウエストサイズ(cm)90 平ロープ長さ(mm)約1500 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

仕様腿ベルト:水平型 寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50(アルミスライド・バックル) ブラック サイズM 質量(g)2690 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-67 材質(ストラップ)ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1550(最大伸長) ランヤード伸縮自在ストラップツイン
1個
44,400 税込48,840
翌日出荷

仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型 寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50 ブラック サイズM 質量(g)約2280 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックルワンタッチ式 材質(ベルト)ポリエステル 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-50 材質(ストラップ)ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)32×1100~1550
1個
35,900 税込39,490
翌日出荷

仕様腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30 ブルー サイズM 質量(g)2820 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-58 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード常時巻取式ツイン、第一種ショックアブソーバー
1個
44,500 税込48,950
翌日出荷

仕様腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30 ブルー サイズM 質量(g)1820 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-53 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

仕様腿ベルト:V型 寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50 ブラック サイズM 質量(g)2015 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチバックル 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-52 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード常時巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
34,600 税込38,060
翌日出荷

サイズフリー ベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45 ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能) 耐荷重(kg)100 機能【巻取停止装置】無 バックルワンタッチ式 落下距離(m)3.1~4.1 適応身長(cm)160~185 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500 自由落下距離(m)最大2.1
1個
38,100 税込41,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様腿ベルト:水平型 寸法(mm)胸ベルト:幅30、胴ベルト:幅50 ブラック サイズM 質量(g)2460 ベルト幅(mm)45 耐荷重(kg)100(装備重量を含む) バックル腿バックル:ワンタッチ式 材質(フック)アルミ 適応身長(cm)160~190 アズワン品番64-2302-62 材質(ストラップ)中:ベクトラン、表面:ポリエステル ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)15×1600 ランヤード自動巻取式シングル、第一種ショックアブソーバー
1個
43,200 税込47,520
翌日出荷

仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:約1350、ランヤード:710 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-96 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード伸縮自在ストラップシングル
1セット
38,100 税込41,910
翌日出荷

仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下 付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2 材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル 寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50 ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100 バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式 落下距離(m)4.4 適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240 アズワン品番64-7993-98 ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600 自由落下距離(m)最大2.3 ランヤード伸縮自在ストラップツイン
1セット
44,700 税込49,170
翌日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります