材質アルミ+スチール
寸法(mm)40×18×155
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
撥水防水性に優れた腰袋。
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC
エスコ品番EA925A-7
寸法(mm)185×100×245(H)
ベルト通し幅(mm)60
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色グリーン
エスコ品番EA983SM-32A
寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)
質量(kg)【取付工具】1以内
内径(Φmm)【ダブルリング】21
外径(Φmm)【ダブルリング】25以内
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色ブラック
エスコ品番EA983SM-31A
寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)
質量(kg)【取付工具】1以内
内径(Φmm)【ダブルリング】21
外径(Φmm)【ダブルリング】25以内
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
材質ポリエステル
仕様カラビナ付
エスコ品番EA925AC-7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×75×160
ベルト通し幅(mm)70
カラビナ開口幅(mm)15
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
タジマ安全帯用D環。
材質スチール
色ブラック
質量(g)45
ベルト幅(mm)50
寸法A(mm)55
寸法D(mm)6.5
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
表面がざらざらした所に最適です。
バックル式で止めるのに再調整がいりません。
種別ニーパッド
エスコ品番EA926BA-7
質量(g)300
材質(カップ部)ABS樹脂
1個
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
背面にはベルト通しだけでなくベルトフック付。
材質ファブリックポリエステル
仕様ライトホルダー、カラビナ付
エスコ品番EA925CA-7
寸法(mm)140×45×190(H)
ベルト幅(mm)55
1個
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
1個
¥2,860
税込¥3,146
3日以内出荷
対応ヘルメットEA998BB-31~-48
ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形
材質(ハンモック)樹脂成形
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
フロント部分が細くなっており、かがんだ時にベルトが体を圧迫せずに快適に作業できます
材質革
ベルト幅W×長さL(mm)50×1260
バックルダブル
関連資料その他資料(1.67MB)
1本
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
ワイドシールドで側面からの飛来物に対しても目をしっかりガードします。シールド面に傷がつきにくい構造です。フロントに開けた通気孔とエアライトによって広がった帽体内部の空間で、抜群の通気性を実現。発泡スチロールの無い「エアライト」を搭載した通気性の良いシールド付きヘルメットです。ワイドシールドで目をしっかりガード 沿面寸法258mmのワイドなシールド面採用で、側面からの飛来物に対しても目をしっかりと守ります。シールド面の交換も簡単 あごひもや内装を取り外さずに、シールド面のみの交換が可能。必要最低限のパーツ交換ができる、エコ設計です。内装のくびれ部分に指を沿わせて握り、引き上げることで簡単に内装を取り外せます。
仕様●頭サイズ:53~62cm●カラー:ブルー●材質:帽体本体/ABS樹脂 ひさし部/ポリカーボネート●重量:500g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●あごひも付●内装交換がラクラク「グリップアップ機構」搭載
アズワン品番65-9343-35
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質反射部:PVC
サイズフリー
テープ幅(mm)50
電源単3電池×2本(別売)
テープ地色ゴールド
ウエスト(cm)95~120(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)50
光源赤色LED球×22個
アズワン品番64-7984-07
1枚
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)1.5以内
色オレンジ
エスコ品番EA983SL-63
材質ナイロン、スイベル:スチール
寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50
質量(g)79
コード径(Φmm)5
最大開口(mm)大:11、小:7
自然長(mm)890
最大長(mm)1200
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様モバイルバッテリー付
付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書
材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金
質量(g)約300(本体のみ)
電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh)
使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分
充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間
首廻り(cm)約37~50
防塵防水性能IPX5
衝撃耐落下:170cm
サイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
1セット(1セット)
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
仕様腿形状:フラット型背中形状:Y型使用可能質量:本体:140kg以下(体重+装備質量)、ランヤード:110kg以下
付属品デュアルホルダー×2、エンドクリップ:×4、フック掛け×2
材質フルハーネス:ポリエステル、ランヤード:ポリエステル
寸法(mm)肩ベルト:幅47、胴ベルト:幅50
色ブラック
サイズフリーサイズ
質量(g)フルハーネス:1350、ランヤード:1100
バックル作業ベルト:軽量バックル、腿バックル:ワンタッチ式
落下距離(m)4.4
適応身長(cm)身長+体重=190~290(例):身長170+体重70kg=240
アズワン品番64-7993-98
ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)幅25×1000~1600
自由落下距離(m)最大2.3
ランヤード伸縮自在ストラップツイン
1セット
¥44,700
税込¥49,170
翌日出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。