絞り込み
ブランド
- E-COOLINE
- モノタロウ(41)
- DBLTACT(187)
- DICプラスチック(146)
- JEFCOM(ジェフコム)(155)
- KH(基陽)(187)
- SK11(478)
- TRUSCO(430)
- UVEX(ウベックス)(199)
- エスコ(304)
- コヅチ(289)
- サンコー(タイタン)(155)
- タジマツール(TJMデザイン)(296)
- ツヨロン(藤井電工)(452)
- トーアボージン(204)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- ニックス(KNICKS)(153)
- ミドリ安全(252)
- 山本光学(214)
- 谷沢製作所(317)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- ブランドをもっと見る
特価

持続冷却 バンダナ/ヘッドバンドCOOLINE SX3 バンダナライト
E-COOLINE¥12,980税込¥14,2781個当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途ヘルメット等の冷却インナ―として。トラスコ品番207-3526長さ(mm)450~650材質/仕上E-MEST PES 82%、エラスタン 18%色ブラックサイズフリー質量(g)80アズワン品番64-8370-54
持続冷却ヘッドバンド COOLINE SX3 ヘッドバンド
E-COOLINE(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。 体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。 最大20時間の冷却効果が持続します。 使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。 含ませた水分によって身体が濡れることはありません。 自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。用途頭や首回りの冷却用としてとして。トラスコ品番207-3525長さ(mm)500~660材質/仕上COOLINE(R)PES 100%色ネイビーサイズフリー質量(g)52アズワン品番64-8360-70