安全保護具 :「セイフティブロック 安全」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。
動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。
ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。
堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
容量範囲(kg)30~100
ロープ長さ(m)12
仕様落下距離:約700mm
トラスコ品番859-0624
質量(kg)7.1
最大張力(N)39
ロック限界速度45m/min以上
使用ロープ径(mm)Φ4.4
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。
トラスコ品番169-4723
径(Φmm)ロープ:4.4
ロープ長さ(m)15
落下距離(m)1.1
最大使用荷重(kg)120
落下衝撃荷重(kN)3.8
寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。
ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。
動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。
ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。
堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止に
容量範囲(kg)50~250
ワイヤーロープ長さ(mm)12000
トラスコ品番859-0625
材質アルミ合金
長さ(mm)184.5
ロープ径(Φmm)6.35
寸法(縦×横)(mm)580×304
最大張力(N)24
ロック限界速度50m/min以上
落下距離(m)約1.5
1個
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
最大使用荷重(kg)120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×35
仕様安全帯構造指針適合品
トラスコ品番541-6370
材質アルミ合金
長さ(mm)173
質量(kg)23
寸法(縦×横)(mm)620×346
最大衝撃荷重(kN)4
落下距離(m)1
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。
動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。
ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。
堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。
ロープ径(Φmm)6.35
最大張力(N)24
ロック限界速度50m/min以上
遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。
ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。
ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。
使用荷重(kg)30~120
ロープ長さ(m)15
質量(kg)7.5
ロープ径(Φmm)4.4
連結部強さ(kN)14.3
落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。
落下衝撃荷重(kN)3.8
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
最大使用荷重30~120kg
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.4×20
トラスコ品番541-6400
材質アルミ合金
長さ(mm)124
質量(kg)8
寸法(縦×横)(mm)462×250
最大衝撃荷重(kN)4.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
最大使用荷重(kg)120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.76×30
仕様安全帯構造指針適合品
トラスコ品番541-6361
材質アルミ合金
長さ(mm)173
質量(kg)22
寸法(縦×横)(mm)620×346
最大衝撃荷重(kN)4
落下距離(m)1
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。