安全保護具 :「usb a」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書
サイズ(cm)対応腰まわり:60~100
消費電力(W)約4.3(充電時)
電源内蔵バッテリー
バッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨
充電時間約4時間
モード風量4段階(04/03/02/01)
ケーブル長(mm)約600
サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)
稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
ジャケット内を循環する冷却水で体を冷やすクーラーベストです。氷水で冷やすので、外気温に左右されず、猛暑でも抜群の冷却性能を発揮します。作業着、ジャケットの中に着る事が出来ます。ポンプを取り外せば手洗いで洗濯する事が出来ます。モバイルバッテリーが付属しているのですぐ使用できます。
用途工事現場や警備など炎天下で作業している方や、工場内作業者に。
付属品充電用microUSBケーブル(約26cm)
トラスコ品番504-1413
セット内容本体、10000mAhモバイルバッテリー
材質本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、ポリアセタール、他。、タンク:熱可塑性ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、他。
色黒
出力【モバイルバッテリー】USB(DC5V/2.1A)、USB(DC5V/1.0A)、USB Type-C(DC5V/2.1A)
胸囲(cm)80~120
入力【モバイルバッテリー】スペック:microUSB(DC5V/2.1A)、Type-C(DC5V/2.1A)
肩幅(cm)29
着丈(cm)40
充電時間(時間)合計最大:約7(※状況により異なります)
1着
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
おやすみタイムの耳暖活。耳をじんわり温めリラックス♪
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、イヤーチップS/M/L(各1セットずつ)、 専用収納袋、日本語取扱説明書
材質本体:PC、コントローラー:PC、イヤーチップ:シリコン(コントローラー部分を含む)
色ホワイト
消費電力(W)約3.5
電源USB 5V1.0A以上
温度(℃)低:約37、中:約40、高:約43
本体質量(g)約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×12.5×17、コントローラー:20×10×42
安全装置サーミスタ、ポリスイッチ
USBケーブル(m)約1.0
モード温度3段階(低/中/高)
ケーブル長(mm)本体:400
ケースなし(専用袋あり)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。