安全保護具 :「セーフティグラス めがね 併用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
BSSIのフラグシップモデルです。ブルーライトカット50%カット、コントラストを際立たせ、明るすぎず、暗すぎない裸眼以上の見やすさを目指した多機能CSPレンズ搭載バージョンです。超人気セーフティグラスRUSH+がMIL-PRF、STANAGといったミリタリースペックを取得しています。高級感のあるマットブラックのカラーを施されクールに進化。別売のガスケットを装着すれば防塵・花粉対策にも。消防・警察・救急・軍など失敗の許されない究極の過酷な環境におけるファストレスポンダーのために開発された戦う保護メガネです。BSSIはあらゆる脅威からあなたの目を保護します
用途飛来物からの目の保護に。切削作業に。
仕様米国国防総省軍事規格であるミルスペックを搭載
付属品BSSIステッカー、BSSIログ入りマイクロファイバーポーチ
材質【レンズ】ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート+TPR
長さ(mm)165
幅(mm)132
高さ(mm)43
フレーム色マットブラック
機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×【防曇加工】◎【防傷加工】〇
コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング
テンプル色マットブラック
レンズ厚さ(mm)2.2
紫外線遮断率(%)0.999
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。