耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)欠品中
柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等NRR値25dB規格EN352適合品コード有(700mm)トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2ケース無
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
ねじクランプツヨロン(藤井電工)税込¥6,268~¥5,698~