暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂
寸法(mm)55×31×6
質量(g)4
タイプS
シリーズ燈(TOMORU)
耐荷重(kg)縦方向へ約5
暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂
寸法(mm)75×43×9
質量(g)10
タイプL
シリーズ燈(TOMORU)
耐荷重(kg)縦方向へ約10
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。
材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
光を反射する為、夜間の外出の際安全です。ワンタッチで簡単装着出来ます。
用途夜間のウォーキング、外出に。
仕様ワンタッチバネ式
材質本体:スチール板、反射材:PVC
寸法(mm)300×30×3
色イエロー
質量(g)50
タイプ手首・足首用
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
つなじ部はマジック式テープで頭からかけにくい人にも便利です。幅広反射テープを採用。
用途夜間のウォーキング、外出に。
材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル
寸法(mm)1400×40×5
質量(g)32
タイプ反射タスキ
幅W×全長(mm)1400×40
ホイッスル用アクセサリー。ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。
「クリップ&リール」はヘルメットのアゴヒモや胸ポケットに挟むことが出来ます。
用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に
仕様ホイッスル用
材質PC
寸法(mm)57×32×18
質量(g)19
タイプクリップ&リール
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ベルト素材採用。形崩れしにくい。
用途ハンマー差し
接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。
ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。
接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。
用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。
耐荷重(kg)2
柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。
用途2段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。
寸法(mm)200×160×70
色黒
質量(g)160
タイプ2段・マチ無し
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ハンマー、バールなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。
用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。
材質アルミ
色ブラック
穴幅(mm)ベルト:62
装着が楽なワンタッチバネ式。
手首・足首用。
ロングサイズなので上着の上から装着できます。
色ホワイト
長さ(mm)400
幅(mm)30
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
YKK製のプラスチックワンタッチバックルタイプ。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。
材質バックル:アルミ合金/ベルト:ナイロン
色紫ドット
質量(g)200
タイプレギュラー
ベルト幅(mm)48
調整範囲(mm)ベルト:600~1000
サイズ(mm)100×48×15
1本
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。
用途大型リングを付けた1段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。
寸法(mm)280×200×80
色黒
質量(g)160
タイプ1段・マチ無し・大型リング付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。
用途大型リングを付けた1段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。
寸法(mm)280×200×80
色茶
質量(g)160
タイプ1段・マチ無し・大型リング付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
柔らかくしなやかな手触りのヌバックレザー製小型バッグ。高品質の革を使った日本製。手を伸ばして出し入れする掌(SHO)シリーズ。
用途2段式のバッグ。底部はマチがないテーパー上の袋に仕上げてあり、入れたものが暴れにくくなっています。
寸法(mm)280×160×70
色茶
質量(g)160
タイプ2段・マチ無し
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。Oリング付。
用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
形状オフセットD型
寸法(mm)43×80×8
質量(g)25
タイプOリング付
「BIGMAN」のロゴ入り。カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
用途金属部分の一部が開閉するため、リュックやバッグに付けて小物を引っ掛けたりすることができます。
ラチェットレンチなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。
用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。
材質アルミ
寸法(mm)98×45×64
色ブラック
質量(g)42
タイプRB
穴幅(mm)ベルト:62
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ハンマー、バールなどの携帯に便利です。オフセットアダプターとセットでスイング仕様。
用途ベルトに装着して工具などの取り下げに。
材質アルミ
色ブラック
穴幅(mm)ベルト:62
ATSシリーズ専用のオフセットアダプター。対象のツールフックをセットすると、ベース板1枚分、約85mm下方向に下がり接続フック部分からスイング仕様になります。
用途ATS-112、ATS-113、ATS-114、ATS-115、ATS-116をスイング仕様に変更するアダプター。
材質【本体】アルミ合金、【リベット】ステンレス、【フック】K5鋼
寸法(mm)98×45×12
色ブラック
品番【使用可能】ATS-112・ATS-113・ATS-114・ATS115-・ATS-116・ATS-164・ATS-165・ATS-166・ATS-167・ATS-168・ATS-169・ATS-170
質量(g)35
タイプSS
穴幅(mm)ベルト:62
最大使用質量(kg)【工具】1
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
上側 / 2重リングや接続コードが通せる5Φ丸穴を左右に配置
下側 / ナスカンフックが自由に動いて、様々な動きに対して安全ロープが邪魔になりにくい大型ゲート
スムーズに動いて、作業の邪魔になりにくい折り曲げ角度を15°に設定
横幅40mmのスリムベース板に60mm幅ベルト対応のベルトループ
用途軽量、強靭なアルミ製大型カラビナツールフック。
材質アルミ
コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。
最大荷重(kg)1
ホイッスル用アクセサリー。
ホイッスルに接続し、巻取リールは約75cm伸ばす事が出来ます。
「カラビナ&リール」はハーネスの胸周りのフックや、ベルトフックに掛ける事が出来ます。
用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に
質量(g)20
寸法(縦×横×奥行)(mm)115×60×25
1個
¥359
税込¥395
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。