17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約620 種類巻取式 ケース色イエロ ストラップ幅(mm)17 フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) 材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
1本(1本)
21,980 税込24,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番442-3944 ベルト:ブラック 使用荷重(kg)100 フック口開き(mm)51 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)120 最大使用質量(kg)100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

用途フック収納袋。 仕様巻取式フック口径50mmまで 材質ナイロン 適合ベルト幅(mm)50・60 寸法(幅W×高さH)(mm)170×230
1枚
629 税込692
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(タイタン)RICORO-N 補助ロープ
エコ商品
二丁掛用の追加ロープです。ロック機構付きの巻取式ですが移動専用となります。このロープをメインとして作業はできませんのでご注意ください。
長さ(mm)1150 幅(mm)17 フック口開き(mm)50、(構造物側)51 フックNo.56フック(メイン:スチール、グリップカバー:アルミ) RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)17 最大使用質量(kg)100
1本
8,098 税込8,908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 最大使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6 仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅 トラスコ品番827-9121 セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック 材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト 落下距離(m)約1.2以下 落下衝撃荷重(kN)約3.94 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

サンコー(タイタン)12,50
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
ベルト色イエロー 胴ベルト長さ(mm)1100
1本(1本)
21,980 税込24,178
22日以内出荷

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約790 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(J環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-37 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約860 タイプ兼用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1570 種類巻取式/ロープ式 ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)約1560 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約1740 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.2~4.2 フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-39 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
29,980 税込32,978
欠品中

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約900 タイプ兼用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1700(ストラップ収納時:約730) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約920 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-38 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約830 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)2.1
1本
18,980 税込20,878
33日以内出荷

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。 長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420) 質量(g)1790 規格墜落制止用器具の規格 バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560) 胴ベルト幅(mm)50 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種
1本
21,980 税込24,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります