安全保護具 :「紐 巻き取り」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。 ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1750 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(調節バックル)アルミ製 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード2丁掛け
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。 墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。 フックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。
用途高所作業での墜落防止対策 材質樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 厚さ(mm)1.35(ストラップ) タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 種類フルハーネス型胴ベルト型兼用、巻取式 ストラップ幅(mm)18.5 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタアルミ製軽量カラビナ(人体取付側) 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格に完全対応。巻取り器(ロック装置付き)は極小サイズ、超軽量。フルハーネス型、胴ベルト型に使用できるランヤード。墜落時にストラップの繰り出しを瞬時に停止し、落下距離を最短におさえます。巻取器のフックの根元には小型の回転環を搭載し、ストラップのねじれを防止。製品重量を軽量化するために掛け替え用には軽量な伸縮ストラップを採用。
用途高所作業での墜落制止を目的とする製品 仕様人体取付側:アルミ製ミニカラビナ 長さ(mm)巻取器:約1550(収納時:約660)、伸縮ストラップ:約1290(収縮時:約1000) 幅(mm)伸縮ストラップ:28 質量(g)約1140 タイプフルハーネス/胴ベルト兼用 ストラップ幅(mm)18.5(巻取式) 落下距離(m)巻取式:フルハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0、伸縮ストラップ式:フルハーネス型4.0/胴ベルト型2.5 フックNo.56A(軽量タイプ)、回転環付 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種/ナイロン製カバー
1本
21,980 税込24,178
13日以内出荷

胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止 質量(g)約850 種類巻取式 規格墜落制止用器具の規格に適合 バックルバススルー 落下距離(m)1.7~1.9 フック軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)約1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)アルミ 最大使用質量(kg)100 ロック機能ロック付き 自由落下距離(m)1.3
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴ベルト型の墜落制止用器具です。巻取式はロック付きです。スイッチで常に巻き取っている状態と任意の長さで仮止めが可能です。程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。
用途高所での墜落防止 質量(g)約1380 種類巻取式 規格墜落制止用器具の規格に適合 ベルト色ブラック バックルパススルー 落下距離(m)3.5 フック軽量タイプ(アルミカバー) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)約1660 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(調節バックル)アルミ 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ロック機能ロック付き 自由落下距離(m)1.8
1本
16,980 税込18,678
13日以内出荷

シングルランヤード胴ベルト型にプラスで2丁掛けにできる。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約620 種類巻取式 ケース色イエロ ストラップ幅(mm)17 フックNo.56H(U字つり防止コブ付き) 材質(ストラップ)高強度繊維芯入りポリエステル被覆
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

TITAN最軽量フルハーネス、実績のある超軽量の巻取式ランヤード「リーロックmini」のセット品をMonotaRO限定で用意。購入後すぐに使えるセット品。なんとセット品の重量は約2,000g。フルハーネスは着脱しやすいワンタッチバックルを採用。ランヤードは安心の2丁掛け且つ巻取式ロック付き。
用途高所での墜落対策に使用。 仕様【胸クリップ、腿バックル】ワンタッチバックル・アルミ合金 種別【ショックアブソーバ】第一種 材質【肩・腿ベルト】ポリエステル【胸ベルト】ナイロン【休止フック掛け・尻当て・ベルト止め・D環止め】樹脂 【フルハーネスベルト】黒 質量(g)【フルハーネス・ランヤード】2000 タイプタイプ1ランヤード ベルト幅(mm)【肩・腿】45 規格墜落制止用器具の規格 機能巻取式ロック機能 落下距離(m)ハーネス型2.9~4.3/胴ベルト型1.9~3.0 フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)約1550(ストラップ収納時 約660) コネクタ【人体側】アルミ製軽量カラビナ 材質(ランヤード)樹脂ケース(巻取器)、超高分子量ポリエチレン(ストラップ) 最大使用質量(kg)130 胸ベルト幅(mm)25 自由落下距離(m)ハーネス型2.2/胴ベルト型1.8 胴ベルト
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約860 タイプ兼用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約900 タイプ兼用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)ハーネス型3.5~4.2/胴ベルト型2.5~3.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約690) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)ハーネス型2.3/胴ベルト型1.8
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ロック装置付きで落下距離を最短にします。 巻取式 ストラップは、常に巻き取る力が加わった状態です。 常に短く使うことで落下距離と衝撃荷重を最小に抑える、安全な仕様となっています。 小型&短尺の巻取式で好評を頂いた「リコロ」をリニューアル。 巻取器の容積、構成部品を15%削減しました。
材質巻取器:樹脂製ケース 質量(g)約830 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56A(J環付き 軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 最大使用荷重(kg)130 コネクタD環:DJMR環(回転機能付き) 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル 自由落下距離(m)2.1
1本
18,980 税込20,878
33日以内出荷

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約790 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(J環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-37 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

ロック装置付き2WAY巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 フックNo.57F(スチール製カバー) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1290 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン 質量(g)約1570 種類巻取式/ロープ式 ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10 バックルパススルー フックNo.56H(U字つり防止コブ付) 胴ベルト幅(mm)50 ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード2丁掛け
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1250 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルワンタッチ 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1660 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1本
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプダブル ランヤード(長さ)(mm)約1560 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約1740 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.2~4.2 フックNo.56(UJ環付き軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-39 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.2
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)約1700(ストラップ収納時:約730) 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン ブラック系 質量(g)約920 タイプフルハーネス型用 ストラップ幅(mm)17 落下距離(m)3.3~4.0 フックNo.56(軽量タイプ) 最大使用荷重(kg)100 コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き) アズワン品番64-1110-38 ロック機構ロック式 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)2.1
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 最大使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6 仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅 トラスコ品番827-9121 セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック 材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト 落下距離(m)約1.2以下 落下衝撃荷重(kN)約3.94 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。 長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420) 質量(g)1790 規格墜落制止用器具の規格 バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560) 胴ベルト幅(mm)50 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種
1本
21,980 税込24,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。 質量(g)1160 規格墜落制止用器具の規格 バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ フック軽量タイプ ランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560) 胴ベルト幅(mm)50 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類第一種
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります