手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
質量(g)約2220
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)100
補助ベルト長さ(mm)720
フルハーネス本体のみ+タイプ1ランヤード
ランヤード(長さ)(mm)1700
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(胸クリップ・腿バックル・D環・丸リング・フック)スチール、(休止フック掛け×2コ・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂
色ブルー系
質量(g)約1370(ランヤード含む)
ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25
種類ロープ式
クリップ胸クリップ:プレートタイプ
バックル腿バックル:プレートバックル
フックNo.57
ランヤード(直径)(Φmm)10
肩ベルト幅(mm)45
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
背タイプX型
脚部構造V型
腿バックルパススルー
胴ベルト無
ランヤード1丁掛け
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
安全保護具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。